絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • KEMET(24)
  • VISHAY(7)
  • RS PRO(3)
  • 京セラ(1)
  • TDK(1)
  • Walsin Technology Corporation(1)
静電容量
  • 2pF(1)
定格電圧(V)
  • DC50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

セラミックコンデンサ :「R2」の検索結果

特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
2pF(1)
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装100 V dc300mA NFM41Cシリーズ4.5mm-55℃+125℃はんだパッド4.5 x 1.6 x 1mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装100 V dc300mA NFM41Cシリーズ4.5mm-55℃+125℃はんだパッド4.5 x 1.6 x 1mmMURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.022μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●シリーズ:NFM41C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 3極コンデンサ 300mA 表面実装 MURATA(村田製作所)Murata 3極コンデンサ 300mA 表面実装MURATA(村田製作所)
819税込901
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E2R0CA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E2R0CA01DMURATA(村田製作所)
759税込835
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pFMURATA(村田製作所)
60税込66
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量2.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適
仕様●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7165-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-67
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
75,980税込83,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEVGA3xxシリーズ新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-01

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
セラミックコンデンサ