セラミックコンデンサ :「h5c」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
3日以内出荷

自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器家庭用電化製品白物家電
仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●抑制クラス:Class I アズワン品番65-7108-55
1袋(25個)
1,498 税込1,648
欠品中

静電容量:10000pF ±5%。定格電圧:50Vdc。温度特性(準拠規格):C0G(EIA)。温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃。-55~25℃:0+30/-72ppm/℃。温度特性の温度範囲:-55~125℃。使用温度範囲:-55~125℃。
仕様●静電容量:10000pF=0.01μF●定格電圧(DC):50V●誤差:±5%●温度:-55℃~125℃●温度係数:C0G●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●ピンピッチ:2.5mm●底面長さor径:5mm●底面幅:3.15mm●シリーズ名:RDE●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):C0G(EIA)●温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃●-55~25℃:0+30/-72ppm/℃●温度特性の温度範囲:-55~125℃●使用温度範囲:-55~125℃ アズワン品番67-0479-20
1セット
4,798 税込5,278
8日以内出荷

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります