フィルムコンデンサ :「C310」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7146-66
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:4mm●高さ:8.5mm●寸法:10 x 4 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm
アズワン品番65-7150-16
1箱(1500個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●リード長さ:6mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7150-43
1箱(1000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:4mm●高さ:8.5mm●寸法:10 x 4 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm
アズワン品番65-7149-84
1袋(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
超小型自己回復特性用途干渉抑制用のX2クラス「直入れ」用途
仕様●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32926●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:41.5mm●奥行き:28mm●高さ:42.5mm●寸法:41.5 x 28 x 42.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1mm
アズワン品番65-7145-82
1箱(110個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
B32521~B32524シリーズ。代表的な用途:一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性スタックフィルム及び巻線テクノロジーエポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94V-0)
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7089-33
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7091-16
1箱(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。