絞り込み
ブランド
  • KEMET
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

フィルムコンデンサ :「R40」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,100nF,±10% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,100nF,±10%KEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,700 V ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 440 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47 X1自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X1長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 1200個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 1200個入KEMET
119,800税込131,780
1袋(1200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7107-90
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-84
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 47nF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 47nF ±10% 1袋 10個入KEMET
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,70
仕様●静電容量:47nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47 X1●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7198-23
KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5%KEMET
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 40mm寸法 = 41.5 x 20 x 40mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ