1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR。用途。パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは
仕様●静電容量:33nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7160-43
1袋(10個)
939 税込1,033
7日以内出荷

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります