4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質押しボタン:プラスチック シリーズHarmony XAC ボタン形状プッシュボタン:丸形 ボタン色プッシュボタン:黄 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP69 カットアウト直径(Φmm)22 ボタン仕様押しボタンの作動:前面取り付け 最小動作温度(℃)-25
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 4 長さ(mm)80 幅(mm)440 寸法(mm)80×440×107 エンクロージャ:黄 シリーズXACA 深さ(mm)107 穴数4 材質(ボックス)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)30 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-40
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり シリーズHarmony XAP 接点構成SPST 材質(ボックス)亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応 特性XAP Sシリーズ制御ボックス、キー付き. ロック付き亜鉛合金ハウジング。 始動 / 停止又は火災警報の用途向け。 XAPS14431Nモデルは埋込型バージョンです。 その他は表面取り付けです。 保護等級IP54 2つのキーが付属。 IP等級IP54 最小動作温度(℃)-25
1個
26,420 税込29,062
5日以内出荷

仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 6 長さ(mm)80 幅(mm)500 寸法(mm)80×500×107 エンクロージャ:黄 シリーズXACA 深さ(mm)107 穴数6 材質(ボックス)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 カットアウト直径(Φmm)30 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

『操作用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります