5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポテンショメータタイプ = リニア。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。許容差 = ±20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトサイズ = 6.35mm。ノブ直径 = 22.2mm。ノブ高さ = 22.2mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。併用可能製品 = ポテンショメータ。モデル = Model 1。ノブ種類 = ダイヤル。15回転22.2 mm (直径)回転数ダイヤル - モデル18 (PR2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 24.6mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 21。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. 11- 回転径 46 mm ダイヤル機構. この直径46mmのポテンショメータノブは、見やすい数字が入ったノブで、シルバーのアルミ仕上げです。最大 11 回転まで対応し、高い精度を実現しています。ABS成型でほとんどの産業用途に適した十分な強度を備えています。. 特長:. アルミ仕上げの軽量なABS製 識別しやすい黒のマーキング 優れた信頼性 固定位置用のロックレベル 非常に高い精度 円形のノギススケール. 用途. 測定とテスト 時計とタイミング 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 22.2mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 11。材料 = サテン。ロックキー、ナット、取り付け説明書. 11- 回転径25.4mmダイヤル機構. サテンクロム仕上げと黒色目盛の組み合わせ 黒色クロム仕上げと白色目盛の組み合わせの2種類を用意 高品質精密構造 ポイント移動時に明確なクリック感 位置固定用のロックレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 30.6mmノブ高さ = 31.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータノブ種類 = 数字ダイヤルロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります