電力監視その他関連用品 :「クイ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エネルギーモニタ CT
エコ商品
各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 2m
エコ商品
径(Φmm)5.6 長さL(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路エネルギモニタ 増設ユニット
エコ商品
計測する回路数を増やしたいときに使用します。 本体ユニット1台につき、3台まで簡単に増設することができます。 4回路単位で最大16回路(増設ユニットを最大3台)まで接続できます。
使用温度(℃)-10~+50 入力【パルス入力】入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点条件:DC10V、10mA以上、オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下、パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上、許容チャタリング3ms以下、毎時32000パルス以下、パルス入力ケーブル長さ100m以下。(電線径Φ0.9mm2以上) 精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)重み0.1~6553.5 定格入力電流(A)/5、5/50/100/250/400/600/30 カンタッチブレーカ/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用。 相対湿度30~80%Rh以内(結露なきこと) 相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニットまたは異種系統ユニットに増設ユニットを組み合わせます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。 回路数[計測回路数]本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
欠品中

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 5m
エコ商品
径(Φmm)5.6 長さL(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 1m
エコ商品
径(Φmm)5.6 長さL(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)電力管理名人S・VER2
エコ商品
仕様データ収集ソフト(Windows7/8.1/10対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 20m
エコ商品
径(Φmm)5.6 長さL(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 10m
エコ商品
径(Φmm)5.6 長さL(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング