Clever Little Box A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMICLEVER LITTLE BOX7日以内出荷
仕様【終端1】メスHDMI (1)、【終端2】メス HDMI (1)、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1、【タイプから変換】HDMI、【ジェンダーから変換】メス色黒タイプHDMI材質(ハウジング)PVCRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
フェイスプレート ダブルギャング 2極 オス Clever Little Bo×CLEVER LITTLE BOX7日以内出荷
仕様電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:USBタイプA, USBタイプC●オス・メス:オス●寸法:50 X 36.1 X 50mm●高さ:50mm●長さ:50mm●幅:36.1mm●Clever Little Box USBフェイスプレート. Clever Little BoxのUSBデュアルポート充電モジュール(5 V、2.1 A)製品です。 このUSB充電器は、モバイル機器やハンドヘルド機器の充電用の独立したUSBポートを備えています。 50 x 50 mmのモジュラサイズになっています。 品番 ; 124-2518 124-2518 は、1つのUSB Cポートと1つのUSB Aポートを備えています。 オフィス、デモルームの展示スタンド、小売拠点などに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~