絞り込み
ブランド
  • GLENAIR
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(3,108)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,191)
  • AMPHENOL(1,801)
  • 日本モレックス(molex)(1,098)
  • SAMTEC(1,081)
  • ハーティング(879)
  • HARWIN(551)
  • JST(日本圧着端子製造)(438)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(309)
  • フエニックス・コンタクト(249)
  • WURTH ELEKTRONIK(243)
  • SOURIAU(200)
  • NORCOMP(193)
  • DEUTSCH(175)
  • NEUTRIK(173)
  • LUMBERG(161)
  • LINKMAN(134)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(126)
  • BULGIN(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Micro-Dコネクタ GLENAIRMicro-DコネクタGLENAIR
19,490税込21,439
1個
当日出荷から7日以内出荷
Glenair 圧着ピンコンタクト M22520/5-01シリーズ ラチェット GLENAIRGlenair 圧着ピンコンタクト M22520/5-01シリーズ ラチェットGLENAIR
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
シリーズM22520/5-01圧着工具ラチェット
Glenair コンタクト引抜工具 801シリーズ ソケット 16 GLENAIRGlenair コンタクト引抜工具 801シリーズ ソケット 16GLENAIR
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
シリーズ801コンタクトサイズ16コンタクト形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Glenair 圧着ピンコンタクト GLENAIRGlenair 圧着ピンコンタクトGLENAIR
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
仕様サイズ16同軸外部コンタクト用圧着工具とポジショナは、品番 ; 713-3034 713-3034 及び ; 713-3037 713-3037 です。 Glenairミニチュア調整式圧着工具 ; 314-7607 314-7607 とともに使用するポジショナは、 ; 713-3031 713-3031. Glenair804シリーズ Mighty Mouse工具とアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Glenair ピンコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S オス 圧着端子 シグナル GLENAIRGlenair ピンコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S オス 圧着端子 シグナルGLENAIR
7,898税込8,688
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス 、 コンタクトサイズ:16S 、 ケーブルサイズ:16 AWG 、 端子方法:圧着 、 シリーズ:VG95234 、 コンタクトタイプ:シグナル 、 長さ:27.4mm 、 コンタクトめっき:銀 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:6mΩ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Glenair ソケットコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S メス 圧着端子 シグナル GLENAIRGlenair ソケットコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S メス 圧着端子 シグナルGLENAIR
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス 、 コンタクトサイズ:16S 、 ケーブルサイズ:16 AWG 、 端子方法:圧着 、 シリーズ:VG95234 、 コンタクトタイプ:シグナル 、 長さ:27.4mm 、 コンタクトめっき:銀 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:6mΩ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Glenair コンタクト引抜工具 ITSシリーズ 12 GLENAIRGlenair コンタクト引抜工具 ITSシリーズ 12GLENAIR
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ITSコンタクトサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
Glenair コネクタシール  10 シリーズ GLENAIRGlenair コネクタシール 10 シリーズGLENAIR
6,498税込7,148
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:IPTシリーズ長さ(mm)35.4直径(Φmm)28.6シールフランジシリーズ10シェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応
Glenair コネクタシール  VG95234 シリーズ GLENAIRGlenair コネクタシール VG95234 シリーズGLENAIR
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
Glenair AVケーブル メス マイクロDサブ フリーエンド GLENAIRGlenair AVケーブル メス マイクロDサブ フリーエンドGLENAIR
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Glenair 圧着工具ポジショナ ポジショナ GLENAIRGlenair 圧着工具ポジショナ ポジショナGLENAIR
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
タイプポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Glenair 圧着ダイセット HX4シリーズ Coaxial GLENAIRGlenair 圧着ダイセット HX4シリーズ CoaxialGLENAIR
62,530税込68,783
1個
7日以内出荷
仕様●圧着コネクタのタイプ:同軸●六角サイズ:0.213 in, 0.67 in●シリーズ:HX4同軸タイプRG58
Glenair タレットヘッド タレット ITSシリーズ GLENAIRGlenair タレットヘッド タレット ITSシリーズGLENAIR
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:タレット●シリーズ:ITSRoHS指令(10物質対応)対応
Glenair RJ45レセプタクル  Square Flange GLENAIRGlenair RJ45レセプタクル Square FlangeGLENAIR
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6●ソケットタイプ:Square Flange長さ(mm)33.3幅(mm)33.3取付方式パネルマウント深さ(mm)30.4方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67オス・メスメス
Glenair RJ45コネクタ  Square Flange GLENAIRGlenair RJ45コネクタ Square FlangeGLENAIR
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6●ソケットタイプ:Square Flange長さ(mm)38幅(mm)38取付方式パネルマウント深さ(mm)34.5方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67オス・メスメス
Glenair  コネクタガイド GLENAIRGlenair コネクタガイドGLENAIR
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Glenair VG95234工具. Glenair VG95234準拠のパネル / 壁面取り付け型コネクタに最適の工具を取り揃えております。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ用端子工具 Glenair GLENAIRコネクタ用端子工具 GlenairGLENAIR
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様Glenair VG95234工具. Glenair VG95234準拠のパネル / 壁面取り付け型コネクタに最適の工具を取り揃えております。RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ