9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ 長さ(mm)30 幅(mm)11.7 極数1 シリーズTM11P ポート数1 深さ(mm)12.9 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 特性EMI保護されたモジュラプラグ確実に保護するための単体シェルとクランプ。静電気の問題を防止するために、プラグのコネクタは、素材のシェルをプラスチック製のフードで覆うことが可能な設計です。 シールド形状シールド付き 表面処理(コンタクト)
1個
859 税込945
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = モジュラプラグコネクタタイプ = RJ45コンタクト数 = 8シリーズ = TM-P素材 = PC色 = 黄Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
259 税込285
翌々日出荷

仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ 長さ(mm)20.5 幅(mm)15.2 極数8P8C シリーズTM11R 深さ(mm)14.7 方向ストレート 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ヒロセ電機 モジュラジャックコネクタ TMシリーズ. ライトアングル型、ストレート型、サブミニチュア型など、各種取り揃えているモジュラRJジャックコネクタです。ネットワークインターフェース、高速LAN、イーサネット、通信などさまざまな用途に適しています。情報量の需要増や高まる帯域要件を満たす汎用性の高いソリューションです。ヒロセ電機のRJジャックコネクタは、耐久性と耐摩耗性に優れており、モジュール又は個別の基板実装コネクタとして利用できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. シールド形状STP 実装タイプスルーホール実装 LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)
1個
829 税込912
5日以内出荷

仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool
1袋(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ 長さ(mm)11.7 幅(mm)30.2 極数8 シリーズTM21P ポート数1 深さ(mm)12.9 方向ストレート 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合す シールド形状STP LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
699 税込769
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 黒長さ = 44.65mm深さ = 16.8mm保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
翌々日出荷

仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = STP向き = ストレート長さ = 13.4mm幅 = 29.5mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM21Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すると、対応するコネクタのシールド面が接続されて連続した回路が形成されます。コネクタには、プラグをケーブルに組み付けた後に取り付けることが可能なスナップ式の一体型カバーが付属されています。このカバーはコネクタのリリースタブの上まで延びていて、タブを損傷から保護します。TM21PシリーズCat 5e RJ45プラグコネクタは単線又はより線ケーブルに取り付けることができ、組み立てに役立つガイドプレートを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高速LAN伝送に対応. 完全360 °のシールドによるEMI保護. ラッチタブ保護用のスナップ式カバー. 単線又はより線ワイヤを終端処理可能. 組み立てに役立つガイドプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷