絞り込み
ブランド
  • PHOENIX
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(3,112)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,176)
  • AMPHENOL(1,772)
  • 日本モレックス(molex)(1,099)
  • SAMTEC(1,072)
  • ハーティング(869)
  • HARWIN(551)
  • JST(日本圧着端子製造)(437)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(309)
  • フエニックス・コンタクト(247)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • SOURIAU(196)
  • NORCOMP(191)
  • DEUTSCH(175)
  • NEUTRIK(173)
  • LUMBERG(160)
  • LINKMAN(128)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(124)
  • BULGIN(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズPHOENIX
96税込106
1個
当日出荷
材質ピッチ6.2mm種類ジャンパバーシリーズFBS2-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズPHOENIX
129税込142
1個
当日出荷
材質ピッチ8.2mm種類ジャンパバーシリーズFBSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズPHOENIX
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリこれらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
材質ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数3シリーズFBS3-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品CLIPLINEシリーズ実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズPHOENIX
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類ジャンパバーシリーズFBS2-12RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品モジュラ端子台
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズPHOENIX
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類Plug-InブリッジシリーズFBS2-10RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 脚エレメント UMK-FEシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 脚エレメント UMK-FEシリーズPHOENIX
1,798税込1,978
1袋(4個)
翌々日出荷
UMK-FEベースとサイドエレメントの間に挿入するように設計された緑色のポリアミド製フットエレメントです。DINレールNS32又はNS35/7.5への取り付け用です。
材質ポリアミド種類脚エレメントシリーズUMK-FERoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプDINレール
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズPHOENIX
259税込285
1個
4日以内出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバーシリーズFBS3-8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズPHOENIX
199税込219
1個
当日出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバーシリーズFBS3-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズPHOENIX
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷
材質ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数10シリーズFBS10-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ハウジングカバー UMK-SEシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ハウジングカバー UMK-SEシリーズPHOENIX
1,598税込1,758
1袋(4個)
当日出荷
材質ポリアミド種類サイドエレメントシリーズUMK-SERoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプパネルマウント
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 45シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 45シリーズPHOENIX
849税込934
1個
翌々日出荷
UMK-BE45緑色の45mm幅ポリアミド製パネル取り付けベースで、TerminalBlockと併用します。
材質ポリアミド種類電子基板、ベースシリーズUMK-BE45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001 PHOENIXPhoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001PHOENIX
5,798税込6,378
1個
当日出荷
長さ(mm)13.3幅(mm)55.6種類RJ45極数8P8C深さ(mm)17.2方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅錫合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号VS-08-RJ45-RJ4510G/Q実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6aコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Phoenix Contact プラグ式端子台, FMC 1.5/ 4-ST-3.81シリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 4極, 緑 PHOENIXPhoenix Contact プラグ式端子台, FMC 1.5/ 4-ST-3.81シリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 4極, 緑PHOENIX
3,598税込3,958
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質ポリアミドピッチ3.81mm極数4シリーズFMC1.5/4-ST-3.81定格電圧320V定格電流(A)8行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-UT 16シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-UT 16シリーズPHOENIX
599税込659
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類カバーシリーズD-UT16RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台危険区域認証ATEX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ コネクタピン UM-VSシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ コネクタピン UM-VSシリーズPHOENIX
869税込956
1袋(10個)
5日以内出荷
PCBキャリアモジュールシステム.1つの基板を収容できるように設計されたユニバーサルモジュールです。ベースエレメントは金属製のピンで結合され、しっかりとした結合状態が持続します。192-2771には、EN取り付けレールにスナップ式で取り付け可能なDINレール取り付け脚が付いています。サイドエレメントは結合したベースエレメントの両端に取り付けます。.プラグインモジュール方式により迅速な組み立てが可能しっかりと結合され、結合状態が持続EN取り付け部にスナップ式で取り付けるためのユニバーサルフット
種類接続ピンシリーズUM-VSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/UKシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/UKシリーズPHOENIX
2,598税込2,858
1袋(10個)
翌々日出荷
ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え
材質ポリアミドグレー種類エンドストップシリーズE/UKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプDINレールマウント危険区域認証ATEX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 22.5シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 22.5シリーズPHOENIX
1,998税込2,198
1袋(4個)
翌々日出荷
材質ポリアミド種類電子基板、ベースシリーズUMK-BE22.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプウォールマウント
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバーPHOENIX
8,498税込9,348
1袋(5個)
当日出荷
種類ジャンパRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435 PHOENIXPhoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435PHOENIX
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
長さ(mm)14幅(mm)59種類RJ45極数4深さ(mm)14.6方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号VS-PN-RJ45-5-Q/IP20実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
基板用コネクタ