絞り込み
ブランド
  • Roxburgh EMC
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(3,108)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,191)
  • AMPHENOL(1,801)
  • 日本モレックス(molex)(1,098)
  • SAMTEC(1,081)
  • ハーティング(879)
  • HARWIN(551)
  • JST(日本圧着端子製造)(438)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(309)
  • フエニックス・コンタクト(249)
  • WURTH ELEKTRONIK(243)
  • SOURIAU(200)
  • NORCOMP(193)
  • DEUTSCH(175)
  • NEUTRIK(173)
  • LUMBERG(161)
  • LINKMAN(134)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(126)
  • BULGIN(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 4A 250 V ac/dc, RIS0422H2 Roxburgh EMCRoxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 4A 250 V ac/dc, RIS0422H2Roxburgh EMC
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: RIS●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●IEC664 、 IEC950 、 BS EN60950. UL 、 CSA 、 TUV 、 SEMKO. IEC インレットフィルタスイッチ付き及びツインヒューズ付きねじ固定( RIS ). ツインヒューズ / 2 極スイッチオン / オフスイッチ 3 種類の標準電流定格、 2 A 、 4 A 、 6 A を用意しています。 コモンモード及び差動モードの干渉に対する優れた性能定格 金属製ケースは、優れたシールド効果を発揮します FCC 、 FTZ に適合する製品に適しています デジタル及び通信機器、測定機器、医療機器に対応しますRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 1A 250 V ac/dc, RIX0142P Roxburgh EMCRoxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 1A 250 V ac/dc, RIX0142PRoxburgh EMC
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: RIX●結線方法: ピン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●Roxburgh RIXシリーズ. Roxburgh RIXシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 6A 250 V ac/dc, RIS0622H2 Roxburgh EMCRoxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 6A 250 V ac/dc, RIS0622H2Roxburgh EMC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: RIS●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●IEC664 、 IEC950 、 BS EN60950. UL 、 CSA 、 TUV 、 SEMKO. IEC インレットフィルタスイッチ付き及びツインヒューズ付きねじ固定( RIS ). ツインヒューズ / 2 極スイッチオン / オフスイッチ 3 種類の標準電流定格、 2 A 、 4 A 、 6 A を用意しています。 コモンモード及び差動モードの干渉に対する優れた性能定格 金属製ケースは、優れたシールド効果を発揮します FCC 、 FTZ に適合する製品に適しています デジタル及び通信機器、測定機器、医療機器に対応しますRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 6A 250 V ac/dc, RIX0642P Roxburgh EMCRoxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 6A 250 V ac/dc, RIX0642PRoxburgh EMC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: RIX●結線方法: ピン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●Roxburgh RIXシリーズ. Roxburgh RIXシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC XLRコネクタ Roxburgh EMCRoxburgh EMC XLRコネクタRoxburgh EMC
729税込802
1個
7日以内出荷
Roxburgh EMC Dinプラグ Roxburgh EMCRoxburgh EMC DinプラグRoxburgh EMC
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC Dinソケット Roxburgh EMCRoxburgh EMC DinソケットRoxburgh EMC
169税込186
1個
7日以内出荷
Roxburgh EMC RCAプラグ Roxburgh EMCRoxburgh EMC RCAプラグRoxburgh EMC
539税込593
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RCAソケット Roxburgh EMCRoxburgh EMC RCAソケットRoxburgh EMC
369税込406
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
基板用コネクタ