絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(3,112)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,168)
  • AMPHENOL(1,772)
  • 日本モレックス(molex)(1,097)
  • SAMTEC(1,072)
  • ハーティング(869)
  • HARWIN(551)
  • JST(日本圧着端子製造)(437)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(309)
  • フエニックス・コンタクト(247)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • SOURIAU(196)
  • NORCOMP(191)
  • DEUTSCH(175)
  • NEUTRIK(173)
  • LUMBERG(160)
  • LINKMAN(128)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(124)
  • BULGIN(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤスプライスコネクタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイヤスプライスコネクタヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
HelaCon Plus Variobox コネクタですHelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。新たに開発された二重ばねで簡単に処理でき、頭上作業などの困難な状況での設置作業に対応します。これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証します。透明のハウジングで、導体の取り付けを迅速簡単に確認 正面の個別のテスト用エントリで、電圧メータの使用が可能 コネクタの深さ19 mm
仕様●入数:1キット●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:666-0153アズワン品番65-7769-60
HellermannTyton 中継用端子台 HelaCon Plus ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 中継用端子台 HelaCon Plusヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1箱(100個)ほか
7日以内出荷
シリーズHelaCon Plus端子種別プッシュイン
HellermannTyton 中継用端子台 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 中継用端子台ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1セット(1個)
7日以内出荷
材質PC定格電圧(V)600端子種別プッシュイン定格電流(A)24ケーブル22→12AWG材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき
HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Mini ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Miniヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1箱(75個)ほか
7日以内出荷
仕様エンクローズあり材質PC取付方式ケーブルマウントシリーズHelaCon Plus Mini定格電圧(V)450端子種別プッシュイン定格電流(A)24ケーブル0.5→2.5mm2(単線)、1→2.5mm2(より線)動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ラックスナップ取付け ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ラックスナップ取付けヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ラックスナップ固定具. ラックスナップパネル固定具は、手間のかかるケージナットの代わりに使用できます。 これらの固定具は、キャビネットラックにプッシュフィット式で取り付けできます。 取り付けが非常に簡単に 頑丈な成形ねじインサートは、1Uの高さで3つの標準の四角穴にフィット 1.2~2.4 mmの厚さのパネルに対応. 1パックに10個のねじとカップワッシャ入りです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラック、スナップ固定
HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃コネクタ形状熱収縮端子及びスプライスキット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ