Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4FAMPHENOL5日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26SAMPHENOL7日以内出荷
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数26シリーズHD定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L177RRB25SAMPHENOL7日以内出荷
StandardDensityHousingCrimpReceptacle
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25シリーズL177RR定格電圧500→0V定格電流(A)5深さ(mm)16.68材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ライトアングル 10029449-001RLFAMPHENOL7日以内出荷
HDMIReceptacles.FCIのHDMIタイプA基板レセプタクルはSMTコンタクトパッドを備え、またシェルへのスルーホール取り付けタイプです。コンパクトで堅牢な設計により、このHDMIレセプタクルはHDMI用途向けの信頼性の高い電線対基板接続を実現します。HDMIは、最新のオーディオ/ビジュアル用途でよく使われる規格です。
サイズAタイプ極数19定格電圧40Vac定格電流(A)500m材質(ハウジング)ガラス繊維耐熱樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~