23ページ目: 基板用コネクタ


FA現場のお役立ち情報
16,222件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B1551A1-NT3G-50 AMPHENOLB1551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
種類丸型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状アングル寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(ジャンプソケット) MJS-0605 (ピッチ2.54mm用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(ジャンプソケット) MJS-0605 (ピッチ2.54mm用)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)
309税込340
1パック(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ICソケット クローズドタイプ XR2B omron(オムロン)ICソケット クローズドタイプ XR2Bomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直線型)3M(スリーエム)
139税込153特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状ストレートタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8Bomron(オムロン)
39税込43
1個
当日出荷から91日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
/(3208100) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3208100) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
97税込107
1個(1個)
3日以内出荷
/(3209594) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209594) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
559税込615
1個(1個)
3日以内出荷
ターミホイル端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミホイル端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1箱(100個)
当日出荷
Samtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着 SAMTECSamtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様併用可能製品:ハウジングIPM1シリーズ:CC79L端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:30AWGRoHS指令(10物質対応)対応
EMシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)EMシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
149税込164
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
DF22シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF22シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
9税込10
1個
当日出荷から121日以内出荷
DF22シリーズ 7.92mmピッチ・高電流対応内部電源用コネクタ標準タイプ(ガイドキー:内側、樹脂:ナチュラル色[白色]) HIROSE(ヒロセ電機)DF22シリーズ 7.92mmピッチ・高電流対応内部電源用コネクタ標準タイプ(ガイドキー:内側、樹脂:ナチュラル色[白色])HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1パック(100個)
4日以内出荷
極数2寸法A(mm)15.50寸法B(mm)7.92
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタプラグ用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタプラグ用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
種別バラ端子表面処理金めっき適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm定格電圧 AC V250定格電流(V)3適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
USB-Aタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズUSB-Aタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)テクノベインズ
669税込736
1袋
5日以内出荷
USB-Aタイプコネクタを保護するためのキャップ PCやセットトップボックス、PDAなど、USBのホスト(USB-A)となる機器側のコネクタをほこりなどから保護します。また、使用しないUSBコネクタを塞ぐことでUSBメモリが挿入されることを簡易的に抑止し、データ漏洩やウィルス感染防止に役立ちます。 6個入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
USBプロテクトキャップ(4個・専用引抜工具付) テクノベインズUSBプロテクトキャップ(4個・専用引抜工具付)テクノベインズ
1,698税込1,868
1袋
5日以内出荷
USBのホスト(USB-A)となる機器側のコネクタをロックします。 ロックの解除は専用引抜ツールでのみ可能です。
用途データ流出防止、ウィルス感染防止、USBポートのセキュリティ保護用。仕様つまみ:なし材質Nylon66適合コネクタUSB Aシリーズ機器本体側コネクタ入数キャップ4個 + 専用引抜ツール1個入UL規格対応RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ10P HIROSE(ヒロセ電機)フラットケーブルコネクタ10PHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)10極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応パッケージMIL3実装タイプウォールアングル
板バネ式ICソケット(8ピン) Neltron Industrial板バネ式ICソケット(8ピン)Neltron Industrial
49税込54
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.54mmピッチコネクター/ベース型 2極/赤色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/ベース型 2極/赤色Asian Brand
6税込7
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.54mmピッチコネクター/ベース型 4極/白色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/ベース型 4極/白色Asian Brand
6税込7
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
34税込37
1個
5日以内出荷
1列2穴のICソケットです。 2ピン
丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
39税込43
1個
5日以内出荷
300MIL 8ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 8ピン
丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
300MIL 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 16ピン
丸ピンICソケット DIP16ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP16ピンLINKMAN
129税込142
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター N-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター N-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
本製品はN-BNCの変換コネクターです。 N型コネクターは高周波の測定器などに使われているものでアマチュア無線機に使われているM型コネクターとは互換性がありません。 M-BNCの変換コネクターはMPBNCJになります。
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
2.5mmピッチ ターミナル 日本モレックス(molex)2.5mmピッチ ターミナル日本モレックス(molex)
10税込11
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング4極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング4極日本モレックス(molex)
66税込73
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1.25mmピッチターミナル 日本モレックス(molex)1.25mmピッチターミナル日本モレックス(molex)
11税込12
1個
5日以内出荷
2.5mmピッチコネクタ 8ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 8ピンGB[制御機器]
229税込252
1セット
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
EC5コネクタ オス GB[制御機器]EC5コネクタ オスGB[制御機器]
259税込285
1個
5日以内出荷
MicroSDカードソケット(基板付け) LINKMANMicroSDカードソケット(基板付け)LINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ GB[制御機器]40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
ハーフピッチ(1.27mm)の40ピンのピンヘッダです。
2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型 GB[制御機器]2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型GB[制御機器]
50税込55
1個
5日以内出荷
2.5mmピッチコネクタ4ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ4ピンGB[制御機器]
99税込109
1袋
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
2.5mmピッチコネクタ 3ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 3ピンGB[制御機器]
84税込92
1袋ほか
5日以内出荷
6ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]6ピン基板用ピンソケットGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列] LINKMAN5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列]LINKMAN
60税込66
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ