27ページ目: 基板用コネクタ


FA現場のお役立ち情報
16,170件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレートAMPHENOL
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Han 4A - Female - Quick Lock 1 5mm2 ハーティングHan 4A - Female - Quick Lock 1 5mm2ハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様ヘビーデューティパワーコネクタ
FERRULE LENGTH 14 MM Colour Grey フエニックス・コンタクトFERRULE LENGTH 14 MM Colour Greyフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ピン径 = 1.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 14mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール 3M3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール3M
1,298税込1,428
1個
欠品中
仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 36ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 43.5mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik カバー etherCON NEUTRIKNeutrik カバー etherCONNEUTRIK
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Neutrik アダプタ ジェンダーチェンジャー NEUTRIKNeutrik アダプタ ジェンダーチェンジャーNEUTRIK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズMurrelektronik Limited
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Multi Contact Y形圧着端子 MULTI-CONTACTMulti Contact Y形圧着端子MULTI-CONTACT
5,898税込6,488
1組
翌々日出荷
仕様絶縁:絶縁●幅:8mm●スタッドサイズ:4mm●色:赤/黒●全長:43.2mm●コンタクト材質:真鍮●4mm径チップジャック Y型端子. 赤と黒のペア ケーブル接続は4mm径チップジャックRoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Micro-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス・メス:オス●シリーズ:Micro-Fit●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43031RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mega-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mega-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mega-Fitコネクタハウジング●シリーズ:Mega-Fit●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:12AWG●シリーズ番号:172063●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ日本モレックス(molex)
389税込428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex コンタクト引抜工具 T9999シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コンタクト引抜工具 T9999シリーズ日本モレックス(molex)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:T9999●シリーズ番号:63813●Molex PremiumGrade T9999工具. Molex T9999 PremiumGradeシリーズの工具は、高級工具の各種オプションが用意されているため、さまざまな用途に対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)Molex FPC / FFC コネクタ日本モレックス(molex)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex 560125-0400 DuraClik ISLシリーズ 4極 ロック 日本モレックス(molex)Molex 560125-0400 DuraClik ISLシリーズ 4極 ロック日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Micro-Dコネクタ GLENAIRMicro-DコネクタGLENAIR
19,490税込21,439
1個
当日出荷から7日以内出荷
MH Connectors RJコネクタブーツ MH CONNECTORSMH Connectors RJコネクタブーツMH CONNECTORS
250税込275
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 六角ナット LUMBERGLumberg 六角ナットLUMBERG
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様タイプ:六角ナット●スレッドサイズ:M18●素材:真鍮●仕上げ:ニッケル●IEC60130-9. 六角 / 丸型ナット. プラグ及びソケット用RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 2Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 2BシリーズLEMO
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 0BシリーズLEMO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 旗形接続子 ナチュラル JST(日本圧着端子製造)JST 旗形接続子 ナチュラルJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様タブサイズ:4.8 x 0.8mm●色:ナチュラル●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:4.8mm●シリーズ:48●LTOシリーズ圧着カバーRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板用コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST 基板用コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷
JST 圧着ピンコンタクト ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト ラチェットJST(日本圧着端子製造)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズJST(日本圧着端子製造)
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST オス ギボシ形接続子 JST(日本圧着端子製造)JST オス ギボシ形接続子JST(日本圧着端子製造)
3,598税込3,958
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子JST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
JST FPC / FFC コネクタ JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタJST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズWURTH ELEKTRONIK
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3611定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)WURTH ELEKTRONIK
629税込692
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メスWURTH ELEKTRONIK
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
Winslow IC変換アダプタ WinslowWinslow IC変換アダプタWinslow
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズワイドミュラー
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)3.81行数1オス・メスメス定格電流(A)17.5定格電圧(V)320シリーズBC 3.81材質ナイロン
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズワイドミュラー
519税込571
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズZQV併用可能製品端子台
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス、オス RS PRO, ポート数:2 RS PROUSBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス、オス RS PRO, ポート数:2RS PRO
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:スクリュー●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:2●シリーズ:CP3RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐 TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐Telegartner
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
Telegartner  Twinaxコネクタ TelegartnerTelegartner TwinaxコネクタTelegartner
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャックHUBER & SUHNER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)36.8タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→8RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャックHUBER & SUHNER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
タイプ(A)BNC、(B)BNCオス・メス(A)オス、(B)メスインピーダンス(Ω)50ボディ向きチーズ仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65ヒルシュマン
599税込659
1個
当日出荷
仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個取付方式ウォールマウントシリーズGSAZ定格電圧(V)400ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+EIP等級IP65オス・メスオス
基板用コネクタ