5ページ目: 基板用コネクタ

特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
16,096件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Multi-Interlock Mark IIコネクタハウジングシリーズ = Multi-Interlock Mark II最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金RS PRO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 12.4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 16.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
989税込1,088
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105
ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット3M(スリーエム)
789税込868
1個
当日出荷
仕様グランドプレート付形状アングル使用温度-55~85℃
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型JAE(日本航空電子工業)
90税込99
1個
当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型耐電圧AC1000Vrms
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
29税込32特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
/(3209549) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209549) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
119税込131
1個(1個)
当日出荷
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152形状バラ(ルーズ)幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15適合電線(mm2)Min:0.35RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着最大接触抵抗(mΩ)10最小ワイヤーサイズ(AWG)22最大ワイヤーサイズ(AWG)18最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ  ケーブルマウント 57 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ ケーブルマウント 57フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .375 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .375 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷
仕様シリーズ:FASTON .375絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:4mm2最大ワイヤサイズmm2:6mm2最小ワイヤサイズAWG:11AWG最大ワイヤサイズAWG:9AWGタブサイズ:9.53 x 1.19mm長さ:27.2mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity FASTON 375シリーズレセプタクル圧着端子. FASTON 375シリーズストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTON 375レセプタクル圧着端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 375レセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレートレセプタクル終端の「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。シリーズFASTON .375RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
58税込64
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
車載向け小型/高密度 非防水コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119税込131
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.62mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PET高圧1列タイプ D-3200S
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 6.35mm メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = オスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 14.73mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ダストキャップ CP RS PRORS Pro ダストキャップ CPRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ダストキャップ併用 = CP30110 / CP30111コネクタシリーズ = CPRS XLR形式USBシーリングカバー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシーリングカバーは、XLRシャーシUSBオスメス変換フィードスルーソケットに適合するようになっています。 黒のラバーキャップにより、コネクタ取り外し時の埃の侵入及び誤かん合を防ぎます。. 適合する製品: 862-1579 USB A-Bソケット 862-1573 USB B-AソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑RS PRO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5個)
予約販売
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケルRS PRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 250MHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805') 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809') 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック 同軸 ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック 同軸 ニッケルRS PRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = N型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 33.5±0.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着フラグ端子 RS Pro 非絶縁 グレー 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG RS PRO圧着フラグ端子 RS Pro 非絶縁 グレー 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWGRS PRO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 13.6mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドメス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGシリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズJST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
Vロープロヘッダー直角型 3M(スリーエム)Vロープロヘッダー直角型3M(スリーエム)
219税込241
1個
当日出荷から23日以内出荷
形状ストレート(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き SCHAFFNERパワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付きSCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類角型形状ストレート電圧(V)AC250(50/60Hz)温度範囲(℃)-25~85
基板用コネクタ 2mmピッチ モノタロウ基板用コネクタ 2mmピッチモノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1パック(100個)
当日出荷
ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
用途プリント基板用コネクタ材質りん青銅銀色使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧800V.AC/1mim定格電流(A)2電線抱合範囲AWG(#)30~24形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6
11-03-0044 日本モレックス(molex)11-03-0044日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
27税込30
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプJAE(日本航空電子工業)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテックアンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
ホコリや異物の侵入による接続不良や端子部の損傷から守る柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!アンダーソンコネクターに通すだけ!ケーブルストラップでカバーの紛失防止に
材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7JST(日本圧着端子製造)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
シリーズXL適合電線(mm2)Min0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min20、Max16結線方法圧着併用可能製品XLコネクタ最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
MC4コネクター型逆流防止ダイオード RENOGY JAPANMC4コネクター型逆流防止ダイオードRENOGY JAPAN
1,898税込2,088
1個
予約販売
システム電圧が600V以下Iscは15A以下システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67耐老化性、耐紫外線
用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。電流(A)15定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC保護等級Class Ⅱ接触抵抗(mΩ)≦5難燃性UL94V-0適合コネクタMC4コネクターRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67端子径(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85
基板用コネクタ