カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 機構部品(電子部品)
- 基板用コネクタ
- 機構部品(電子部品)
- 電子部品(オンボード)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト

下部シールド Hirose ZX40プラグ ZX40-SLDB Alt Koruma ZX40
HIROSE(ヒロセ電機)¥339税込¥3731袋(10個)欠品中仕様アクセサリタイプ = 下部シールドシリーズ = ZX40併用 = ZX40プラグヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirose 同軸コネクタ ジャック 表面実装 UHFコネクタ, U.FL-R-SMT-1(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081箱(5個)当日出荷仕様同軸コネクタタイプ:UHFコネクタサイズスタンダード材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)6表面処理(本体)銀RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ超小型表面実装同軸レセプタクルコネクタ. U.FLシリーズ超小型軽量SMT同軸レセプタクルコネクタは、基板占有面積が7.7 mm2の省スペースで、質量はわずか15.7mgで小型・軽量です。 高周波数性能はDC~6GHzで、電圧定在波比(V.S.W.R.)が1.3~1.5 (最大)です。各種小型機器の高周波対応が可能です。このレセプタクルはテープ / リールの供給による自動実装が可能です。U.FLプラグアセンブリとかん合すると、音と手ごたえにより、電気的 /インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
上部シールド Hirose ZX40プラグ ZX40-B-SLDA st Koruma ZX40
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = 上部シールドシリーズ = ZX40併用 = ZX40プラグヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671箱(2個)翌々日出荷タイプBピッチ(mm)2.54極数20シリーズPCN10定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列45342表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
リボンケーブル用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100個)ほか当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥28税込¥311箱(10個)当日出荷仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)6幅(mm)4.6ピッチ2mm極数2シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Hirose コンタクト オス PQ50シリーズ 1.25mm2 0.75mm2 Side
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷アクセサリタイプコンタクトオス・メスオス仕様ケーブルの進入角度:側定格電流(A)6定格電圧(V)600ac/dcコンタクト数1シリーズPQ50併用可能製品18 → 16 AWGケーブルワイヤー(最小)0.75mm2、(最大)1.25mm2
HIF3BA-PDシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から92日以内出荷MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)幅(mm)8.5極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55列数2コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート安全規格UL、C-UL/CSA適合電線フラットケーブル結線方式圧接開口部(mm)2.54接点部めっき:金ハウジング色黒
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。シリーズDF11表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Max)0.3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥239税込¥2631パック(100個)当日出荷種別バラ端子定格電圧(V)AC 250定格電流(A)3表面処理すずめっき電線被覆外径(mm)0.750~1.450適合電線サイズAWG 28~24
ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥379税込¥4171袋(5個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥889~税込¥978~1パック(100個)当日出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥219税込¥2411箱(10個)当日出荷仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)10幅(mm)4.6ピッチ2mm極数4シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス
HIROSE(ヒロセ電機)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥169税込¥1861箱(25個)当日出荷仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ長さ(mm)8幅(mm)5ピッチ(mm)2極数6シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥859税込¥9451箱(100個)当日出荷仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。シリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
HIF3Bシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥219税込¥2411個欠品中MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥759~税込¥835~1袋(100個)当日出荷から92日以内出荷