非常停止用押ボタンスイッチ :「24 1.25」の検索結果
関連キーワード
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
動作特性プッシュロックプルorターンリセット
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
定格使用電流(A)5
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)
定格通電電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
定格通電電流(A)5
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下
機械的耐久性25万回以上
接点材質銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)900
操作方式非常停止用押ボタンスイッチ
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)1000
耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)
定格通電電流(A)5
仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
接点材質銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)900
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)1000
機械的寿命(万回)25
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。