非常停止用押ボタンスイッチ :「BOX」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様Φ22mmスイッチ
エスコ品番EA940DF-24
型式XALK1AA8
タイプターンリリース形
外形寸法(mm)68×93.5×68
保護構造IP65
定格電圧(V)AC600/DC600
接点構成1a1b
ボタン形状マッシュルームΦ40mm
定格電流(A)1.2/0.1
使用周囲温度(℃)-40~70
材質(ボックス)ポリカーボネイト
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。