セーフティI/Oターミナル DST1シリーズomron(オムロン)31日以内出荷
省配線を実現する安全分散ターミナル商品群I/O種類と点数に応じて4形式をラインナップ。ネットワーク経由で標準コントローラからも安全システムのモニタリング可能。EN954-1(Cat.4)、ISO13849-1(PLe)およびIEC61508 SIL3認証取得品。形DST1-XD0808SL-1はロジック演算機能も搭載し、安全の部分停止アプリの高速処理を実現。
仕様過電圧カテゴリⅡ質量(g)420以下保護構造IP20保存温度(℃)-40~+70使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)耐ノイズIEC61131-2準拠耐衝撃(m/s2)150:11ms耐振動(Hz)10~57:0.35mm、57~150:50m/s2
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~