セーフティリレーユニット G9SEomron(オムロン)当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP20耐電圧インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間定格絶縁電圧(V)250AC入力入力電流:5mA以上ON電圧:DC11V以上OFF電圧:DC5V以下OFF電流:1mA以下最大配線長:100m以下リセット入力時間:250ms以上電源電圧(V)DC24応答時間15ms以下(ON→OFF)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐衝撃(耐久)300m/s2耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性500万回以上電気的耐久性5万回以上動作時間(ms)100以下(OFF→ON)汚染度(使用環境)2許容電圧変動電源電圧の-15%~+10%補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)負荷容量DC24V 4mA(最小適用)耐電圧(V/min)入出力間:DC2200V出力異極間:AC1500V使用周囲湿度(%RH)25~85
セーフティ・リレーユニット G9SAomron(オムロン)(1件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
セーフティI/Oターミナル DST1シリーズomron(オムロン)31日以内出荷
省配線を実現する安全分散ターミナル商品群I/O種類と点数に応じて4形式をラインナップ。ネットワーク経由で標準コントローラからも安全システムのモニタリング可能。EN954-1(Cat.4)、ISO13849-1(PLe)およびIEC61508 SIL3認証取得品。形DST1-XD0808SL-1はロジック演算機能も搭載し、安全の部分停止アプリの高速処理を実現。
仕様過電圧カテゴリⅡ質量(g)420以下保護構造IP20保存温度(℃)-40~+70使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)耐ノイズIEC61131-2準拠耐衝撃(m/s2)150:11ms耐振動(Hz)10~57:0.35mm、57~150:50m/s2
EtherNet/IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01omron(オムロン)31日以内出荷
汎用Ethernetから、安全システムのモニタリングが可能パソコンから安全システムのリモート操作が可能。Ethernetに対応する他社PLCからも安全システムをモニタリング。UDPパケットによるメッセージに対応。
仕様過電圧カテゴリⅡ質量(g)220以下保護構造IP20保存温度(℃)-40~+70使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)耐ノイズIEC61131-2準拠耐衝撃性150m/s2:11ms耐振動10~57Hz:0.35mm、57~150Hz:50m/s2
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800