12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 5SG は MINIZED のヒューズスイッチ遮断器です。ヒューズシステムのサイズは D01、極数は 3 です。密封可能な装置です。 過電圧カテゴリは 4 です
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:5SG●メカニカルヒューズサイズ:D01●ヒューズの定格電流:0.3A●電流 Max:6A●コード番号:211-0195 アズワン品番65-7801-28
1袋(4個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Siemens には刻印のないラベルプレートがあり、10 個のユニットを備えています。この製品は、メインスイッチと緊急スイッチ 3LD2 用のアクセサリです。このアクセサリは CSA 認定を受けています
仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4908 アズワン品番65-7799-56
1袋(10個)
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430 アズワン品番65-7796-63
1袋(6個)
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 のプッシュイン端子に対応します。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9431 アズワン品番65-7800-99
1袋(6個)
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens のロード遮断器 3LD3 用追加プレートアクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:追加プラトン●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8161 アズワン品番65-7818-26
1袋(10個)
27,980 税込30,778
欠品中

。Siemens 安全保護プレートのパッケージング 10 ピース、ロード遮断器 3LD3 用アクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:追加定格プレート●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8162 アズワン品番65-7818-27
1袋(10個)
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens シャフト、長さ 600 mm、寸法 6 x 6 mm、3LD3 スイッチ遮断器用アクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8160 アズワン品番65-7816-30
1袋(5個)
79,980 税込87,978
欠品中

スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●種類:安全ブレーカ●併用可能製品:5SJ 、5SL 、5SY●シリーズ:SENTRON●コード番号:230-3024 アズワン品番65-7806-70
1袋(12個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

。Siemens のラベルプレートは、すべてのカバーフレーム 3VA9 → -0SB.0 用のカバーフレームアクセサリに使用されます。正味重量は 3 g です
仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2824 アズワン品番65-7815-85
1袋(10個)
19,980 税込21,978
欠品中

仕様●Siemens SENTRON 63 A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-2131 アズワン品番65-7836-74
1袋(4個)
6,998 税込7,698
欠品中

仕様●Siemens SENTRON 16A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。4 極 Terminal カバー●コード番号:203-1970 アズワン品番65-7836-19
1袋(4個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●Siemens SENTRON 160A 及び 250A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-1986 アズワン品番65-7836-34
1袋(4個)
6,898 税込7,588
欠品中

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります