43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Siemens のラベルプレートは、すべてのカバーフレーム 3VA9 → -0SB.0 用のカバーフレームアクセサリに使用されます。正味重量は 3 g です
仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2824 アズワン品番65-7815-85
1袋(10個)
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 システムマスキングフレームは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。マスキングフレームサポート( 2 ユニット入りパック)は、3NP1 の側面に取り付けて、サポートされているマスキングフレームの垂れ下がりを防止します。3極
仕様●種類:システムマスキングフレーム●併用可能製品:3NP1.●シリーズ:3NP●コード番号:213-1391 アズワン品番65-7798-25
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き) ti-grey は、8UC7111-6BD15 用のアクセサリです。ロック可能
仕様●種類:マスキングフレームハンドル付きハンドル(グレー)●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1417 アズワン品番65-7796-79
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(許容差補償なしのマスキングフレーム標準装備)は、3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:216-6404 アズワン品番65-7795-60
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(許容差補償付きマスキングフレーム標準装備)は、3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:216-6406 アズワン品番65-7795-69
1個
73,980 税込81,378
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補償付き)は、3VA2 400/630 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6407 アズワン品番65-7795-85
1個
84,980 税込93,478
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドルダークブルー / ブルーグリーンのベーシックマスキングです フレームライトグレーは、スイッチ遮断器用のアクセサリです 作動シャフト 8 x 8 mmロック可能
仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:スイッチ遮断器●シリーズ:8UD●コード番号:213-1420 アズワン品番65-7796-65
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補正付き)は、3VA1/2 100/160/250 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6403 アズワン品番65-7795-67
1個
65,980 税込72,578
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414 アズワン品番65-7797-22
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens のシステムマスキングフレームの寸法は、NH00 サイズに 215 x 130 mm です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:システムマスキングフレーム 215 x 130 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2805 アズワン品番65-7815-79
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル ti-grey / B。緑色のベーシックマスキングフレームライトグレースペアパーツは、回転動作機構 8UC7313 1BB30 / 8UC7314-1BB44 用のアクセサリです。ロック可能
仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:回転動作機構●シリーズ:8UD●コード番号:213-1421 アズワン品番65-7797-25
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Siemens のハンドルには、サイズ 75 x 75 の照明付きのマスキングフレームの緊急スイッチオフが付いており、シャフト 8 x 8、ハンドルサイズ 45 mm 用です。3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1 のアクセサリと併用します。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2891 アズワン品番65-7815-71
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

。Siemens のハンドルは、シャフト 8x 8 用の、照明サイズ 75 x 75 のマスキングフレーム標準を備えています。ハンドルは 45 mm で、サイズ 3 KD、サイズ 1 / 2、3 KF、サイズ 1 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2889 アズワン品番65-7816-39
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Siemens Sirius カップリングドアカップリングロータリ動作機構は、回路ブレーカに適しています。IP65 保護クラスで、最大温度は 70 ℃ ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 78 mm 幅75 mm 高さ: 75 mm フレームサイズ S3 取り付けタイプ:ねじ止め
仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●範囲:ブレーカ●シリーズ:3RV2●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-2908 アズワン品番65-7801-82
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 アクチュエータの色:グレー 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ dis のサイズ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3202 アズワン品番65-7802-80
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3182 アズワン品番65-7801-74
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3188 アズワン品番65-7825-79
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付き非常停止用照光式ハンドル(サイズ 100 x 100 )、シャフト 10 x 10、ハンドルサイズ 140 mm 用。3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2908 アズワン品番65-7816-19
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート標準照光式サイズ 100 x 100 のハンドルは、10 x 10 シャフトで使用します。140 mm のハンドルが付いており、3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2909 アズワン品番65-7815-50
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付きハンドル(標準照光式サイズ 100 x 100 )、シャフト 10x 10 で使用します。140 mm のハンドルが付いており、3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2906 アズワン品番65-7816-35
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレートサイズ 100 x 100 のハンドルは、8 x 8 シャフトで使用します。100 mm のハンドルを備え、サイズ 3 KD 用のアクセサリで、サイズ 2 及び 3 の 3 KF に対応します。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2896 アズワン品番65-7816-93
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Siemens のハンドルには、標準サイズのマスキングプレート 100 x 100、シャフト 8 x 8、ハンドルサイズ 100 mm の製品があります。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2894 アズワン品番65-7816-24
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Siemens のハンドル(シャフト 8 x 8 サイズ用のマスキングプレート付き)です。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2900 アズワン品番65-7816-29
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレートの緊急停止用ハンドルは、サイズ 75 x 75、シャフト 8 x 8 を照光します。ハンドルは 45 mm で、サイズが 3 KD、サイズ 1 / 2、3 KF、サイズ 1 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2893 アズワン品番65-7815-94
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

。Siemens のマスキングプレートの非常停止用照光式ハンドル(サイズ 100 x 100 )、シャフト 12x 12 で使用します。この製品は 200 mm のハンドルを備え、3 KD サイズ 5 3 KF サイズ 5 用のアクセサリですIP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2919 アズワン品番65-7815-52
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

。Siemens のマスキングプレート付きハンドルには、12 x 12 シャフトの非常停止用ハンドルが付いています。サイズ 200 mm のハンドルを備えています。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2917 アズワン品番65-7815-95
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付きドアインターロックハンドルは、緊急停止機能を備えており、8 x 8 mm シャフトに使用します。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2897 アズワン品番65-7816-28
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレートの非常停止用ハンドル(サイズ 100x 100 )、シャフト 12 x 12、ハンドルサイズ 200 mm 。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2912 アズワン品番65-7818-51
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens のハンドルにはマスキングプレートが標準サイズ 100 x 100 で、シャフト 10x 10 で使用します。140 mm のハンドルが付いており、3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2902 アズワン品番65-7815-34
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレートの非常停止用ランプ付きハンドルは、サイズ 100 x 100 で点灯し、シャフト 8x 8 で使用します。100 mm のハンドルを備え、サイズ 3 KD 用のアクセサリで、サイズ 2 及び 3 の 3 KF に対応します。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2899 アズワン品番65-7816-77
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付きハンドルは標準照光式サイズ 75 x 75 で、8 x 8 シャフトで使用します。ハンドルは 45 mm で、サイズが 3 KD、サイズ 1 / 2、3 KF、サイズ 1 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2892 アズワン品番65-7815-51
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付き非常停止用ランプ付きハンドルは、サイズ 100 x 100 で、シャフト 10x 10 で使用します。ハンドルは 40 mm で、3KD サイズ 4 3KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2910 アズワン品番65-7815-57
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Siemens のハンドルは、サイズ 100 x 100 のマスキングプレート付きで、非常停止用で、10 x 10 シャフトで使用します。ハンドルは 140 mm で、3KD サイズ 4 3KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2905 アズワン品番65-7815-67
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付き標準サイズ 100 x 100 のハンドルは、シャフト 12 x 12 で使用し、ハンドルは 200 mm です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。CCC、EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2914 アズワン品番65-7815-17
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens のハンドルは、サイズ 100 x 100 のマスキングプレート付きで、非常停止用で、8 x 8 シャフトで使用します。100 mm のハンドルを備え、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2895 アズワン品番65-7792-11
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、12 x 12 シャフトで使用します。サイズ 200 mm のハンドルを備えています。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2911 アズワン品番65-7815-62
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付きハンドルには非常停止ボタンがあります。ハンドルサイズ 200 mm の 12 x 12 シャフト用です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、CCC、UL、VDE の認定を受けています。正味重量は 353 グラムです
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2915 アズワン品番65-7815-37
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付きハンドルは 10 x 10 シャフトで使用し、ハンドルは 140 mm です。3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2904 アズワン品番65-7815-96
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

。Siemens のマスキングプレート付きハンドルは標準照光式サイズ 100 x 100、シャフト 12 x 12、テスト 0 → I、ハンドルサイズ 200 mm です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2918 アズワン品番65-7815-44
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、標準照光式サイズ 100 x 100 で、12 x 12 シャフトで使用します。この製品は 200 mm のハンドルを備え、3 KD サイズ 5 3 KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2916 アズワン品番65-7815-88
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります