セーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kWSIEMENS7日以内出荷
Sentron LD遮断器
メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281アズワン品番68-4149-89
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8107アズワン品番65-7818-47
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS7日以内出荷
Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126アズワン品番65-7818-31
安全ブレーカ 3極 MAX:25A 9.5kW SENTRONSIEMENS7日以内出荷
Sentron LD遮断器メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783アズワン品番65-7800-55
プレート 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:スライダ●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8104アズワン品番65-7815-59
ハンドル パドロック 3KD サイズ 5用 グレー 180mm Sentron 3KD9SIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、サイズ 5 の 3KD 用に特別に設計されています。色はグレー 前面 IP30 の保護クラス IP
仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3245アズワン品番65-7802-24
施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9SIEMENS7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤 / 黄 3KF 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置でロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8134アズワン品番65-7815-24
施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9SIEMENS7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 3 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8120アズワン品番65-7816-18
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 1 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8095アズワン品番65-7815-08
限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)税込¥19,778¥17,980
人感センサーSwitchBot税込¥4,398¥3,998
照度センサー日清紡マイクロデバイス税込¥92¥84