Siemens Sirius シリーズの個別取り付けは、主に 3RU21 ・ 3RB30 ・ 3RB31 のスタンドアロンアセンブリサポートに使用されます。接触器のサイズは S3 です。保管時の周囲温度: -50 → +80 ℃ 電気接続のタイプはねじ式端子です
仕様●種類:個別取り付け●併用可能製品:3RB30 、3RB31 、3RU21●素材:プラスチック●コード番号:202-1714
アズワン品番65-7836-67
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430
アズワン品番65-7796-63
1袋(6個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Siemens Terminal 3 x 2.5-16 mm2 はサイズ NH00 用で、ねじ Terminal を備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 個含まれています。EAC によって承認されてい
仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2801
アズワン品番65-7815-78
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。