セーフティスイッチ :「キーセーフ」の検索結果
関連キーワード
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088。XCSMP安全インターロックスイッチ。XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシンガードに取り付けられたアクチュエータがスイッチのヘッドから引き抜かれると、機械を停止して運転者を保護します。 正しく取り付けると、EN954に適合するカテゴリ3の制御回路又はEN954に適合するカテゴリ4の制御回路が形成されます(PREVENTA XPS安全モジュールと組み合わせた場合)。プラスチック、二重絶縁、タレットヘッド、タイプXCSMP、XCSPA及びXCST キー操作スイッチ、アクチュエータのロック付き / なし ミニチュアデザイン プラスチック製ハウジング ケーブル接続済み、2 m、5 m又は10 mの長さ 最大作動速度: 1.5 m/s、最小: 0.05 m/s 機械的耐久性: 1,000,000回 最大動作速度: 耐久性を最高にする動作回数は1200回/時間 周囲温度範囲: 動作時は-25 → +70℃、保管時は-40 →+70℃ (XCSMPの場合は-25 →+80℃)
仕様●種類:キー●併用可能製品:XCSMP安全スイッチ●コード番号:814-7047
アズワン品番65-7842-10
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
種類 = キー。Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、 Preventa XCSA 、 XCSB 、 XCSC 、 XCSLE 、 XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属していません
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088。XCSMP安全インターロックスイッチ。XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシ
仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:XCSMP安全スイッチ●コード番号:814-7043
アズワン品番65-7842-24
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
EN1088、EN60204に適合。Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチ。Telemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間の短いヘビーデューティ産業用機械での使用に最適です。シリーズの機能。キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSE●電流 Max:3A●コード番号:814-7006
アズワン品番65-7843-92
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
EN1088、EN60204に適合。XCSA安全インターロックスイッチ。標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:4●シリーズ:XCSA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:700-4298
アズワン品番65-7830-53
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
EN1088、EN60204に適合。XCSA安全インターロックスイッチ。標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:609-6697
アズワン品番65-7799-92
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088。XCSLソレノイドインターロックスイッチ。新しいXCS-Lソレノイドロッキング安全インターロックスイッチが発売されました。これはXCK-Jシリーズの代替製品になります。 XCS-LシリーズはXCK-Jスイッチと同じ機能を実行します。 ただし、XCS-Lシリーズでは、多数のオプション機能が標準装備されています。 XCS-L安全インターロックスイッチは、ヘビーデューティ用途において作業員の安全を向上します。 このスイッチは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。金属製又はプラスチック製ハウジング ユーザーによる回転可能なヘッド 最大6個のコンタクト(最大3個の安全コンタクト + 最大3個の電磁石コンタクト)すべて正方向オープニング プラスチックシリーズ用314.7 lbs (1400N)及び金属シリーズ用674.4 lbs (3000N)の作動キーを強制的に開くための抵抗を改善 ケーブルクランプですばやく簡単に配線 使用可能なコンジットエントリ: インチ - 14 NPT又はM20 x 1.5 mm 3つのコンジット開口部 ミニコネクタを用意 使用可能なソレノイド電圧: 24 V ac/dc、120 V ac又は230 V ac 背面の緊急リリース - ドアやインターロックを開いて、機械や作業セル内部からの避難を実現 その他のXCS金属製ボディの安全インターロックと同じ作動キーを使用 すべての配線は同じコンジット開口部を通してスイッチに接続 2個の標準LED 保護等級IP67
仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:XCS-L●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータタイプ:キー●安全接点:NO / 2NC●コンジットエントリ:1/2 in NPT●材質:メタル●IP保護等級:IP67●深さ:1.73インチ●コード番号:814-7087
アズワン品番65-7842-20
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
XCSTA安全インターロックスイッチ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:279-6393
アズワン品番65-7814-30
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration。It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A。The housing material is zamak and it is availab
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●深さ:44mm●コード番号:252-3757
アズワン品番65-7800-47
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
EN1088、EN60204に適合。Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチ。Telemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インタ
仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V ac/dc●シリーズ:XCS-E●アクチュエータ含む:あり●範囲:Preventa●アクチュエータタイプ:キー●コンジットエントリ:M20●材質:メタル●IP保護等級:IP67●深さ:44mm●コード番号:814-7062
アズワン品番65-7842-17
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
。Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは、2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化 PA で、ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ℃認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●深さ:30mm●コード番号:279-6400
アズワン品番65-7800-49
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。