7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)680 保護構造IP65(IEC60529) ケーブル長(m)5 定格絶縁電圧(V)250 ノッチ数2 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 手動ロック解除KEY 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
80日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HS5Eシリーズ
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
23,980 税込26,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ 品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ 径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9 使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上) 耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上 標準鍵ナンバー(500) 取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形) 動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
1個
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140) 耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5) コンジット口サイズM16(コネクタ付属) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
26,980 税込29,678
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります