セーフティスイッチ :「停止位置」の検索結果
関連キーワード
Schneider Electric ACTi 9 のiD、C60、C120、DPN、DPN Vigi 専用です。 C60H-DC、SW60-DC、C60PV-DC、C60NA-DC、C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
仕様●種類:ターンバックル●併用可能製品:XY2CE 、XY2CED 、XY2CJ は●コード番号:220-1431
アズワン品番65-7829-92
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。