Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
仕様●種類:南京錠装置●併用可能製品:XCSA 、XCSB 、XCSC 、XCSE●素材:鋼●コード番号:220-1385
アズワン品番65-7831-13
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
仕様●種類:キー●併用可能製品:ロック式アクセサリ●素材:プラスチック●コード番号:220-1382
アズワン品番65-7830-09
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
。Schneider Electric KBF3 シリーズ TeSys VARIO - 前面 / 黒色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:KBF3●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2546
アズワン品番65-7799-94
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
。Schneider Electric KDF3 シリーズ TeSys VARIO / Mini VARIO - フロント / 赤色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様●シリーズ:KDF3●ポジション数:2●コード番号:211-2549
アズワン品番65-7800-18
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Schneider Electric では、Compact INS250_100 → 250 及び Compact INV100 → 250 スイッチ遮断器を接続できるように、黄色の前面に赤色のロータリハンドルを延長しています。絶縁に適しており、緊急停止用途に使用されます。このロータリハンドルは、フロント制御アクセサリです。この拡張バージョンでは、スイッチボードの背面に取り付けられたデバイスをスイッチボードの前面から操作できます。1 → 3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。ロータリハンドル取り付けスタイル 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:コンパクトイン / インチ 250●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1219
アズワン品番65-7831-06
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
。Schneider Electric TeSys インターロック( 40 A 最大電流のライン切り替え用)は、1 個のロータリハンドル南京錠を備え、マークが 1-1-2 になっています。クリップ及びねじ固定 黒色ハンドル
仕様●種類:機械式インターロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:黒●コード番号:203-6846
アズワン品番65-7836-76
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
最大電流 125 A のライン切り替え用の Schneider Electric TeSys インターロックは、1 つのロータリーハンドル南京錠を備え、1 → 2 のマークが付いています。クリップ及びねじ固定 黒色ハンドル
仕様●種類:機械式インターロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:黒●コード番号:203-6848
アズワン品番65-7836-12
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys Vario 操作ハンドルは、TeSys Vario スイッチボディ( VN12、VN20、V02 → V2 )用です。ハンドルは赤、フロントプレートは 45 x 45 mm で、メイン及び緊急停止スイッチ遮断器アセンブリ向けです。スイッチボディを直接、又はシャフトエクステンション(別売り)を介して操作します。ハンドルは施錠可能、1 ポジション(南京錠は別売り)。前面プレートには I/O インジケータが付いており、4 つの穴が固定されており、取り付け具に対して IP65 保護( NEMA タイプ 1 / 12 )を実現します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級 - IP65 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Kce1●ロックの数:1●ハンドルの色:赤●コード番号:221-1110
アズワン品番65-7830-42
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様●Schneider Industry VLSH は、5 mm シャフトの TeSys シリーズロータリハンドルです。毒性の強い金属不使用 IP65 保護等級 RoHS対応(2022年10月現在)ロータリハンドル南京錠 - 1 → 3 個の南京錠●コード番号:197-3336
アズワン品番65-7823-67
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア
仕様●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724
アズワン品番65-7841-61
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。