8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Schneider Electric KAXZ1S131 は、ベゼル O 28.5 mm の金属製の動作ヘッドで、キー Ronis 455 オペレータです。製品互換性前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴IP 保護等級: IP65 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:KAA●IP保護等級:IP65●コード番号:212-4753 アズワン品番65-7801-31
1個
32,980 税込36,278
欠品中

シュナイダーエレクトリックシャフト延長 V02 → V2用 TeSys Vz
Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンション( TeSys Vario スイッチボディ用)は、V02 → V2 です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドア 400-4300 mm の間の距離。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:延長シャフト●範囲:TeSys●シリーズ:Vz●コード番号:221-1306 アズワン品番65-7830-27
1個
9,398 税込10,338
欠品中

Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、ドアに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F
仕様●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6879 アズワン品番65-7836-72
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンションは、TeSys mini-Vario スイッチボディ VN12 及び VN20 用です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドアの間の距離は 300 → 330 mm です。Green Premium に準拠機械式インターロック - ドアインターロック機能 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:延長シャフト●範囲:TeSys です●シリーズ:Vz●コード番号:221-1311 アズワン品番65-7831-05
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、エンクロージャ内に取り付けられたモータ回路ブレーカ GV4 用で、外部から操作することができます。メインスイッチを使用する場合は、グレーのフロントプレートに 3 つの位置(オフ、オン、トリップ)を示す黒色のハンドルを備えています。エンクロージャのドアに取り付けられるように、ハンドル機構により IP54 保護等級の取り付けを実現しています。また、回路ブレーカの面にねじ止めする取り付けアダプタと長さ調整する延長シャフトも付属してい
仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Apn●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1108 アズワン品番65-7830-69
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Schneider Electric TeSys GS 外部操作ハンドルは、3 極及び 4 極 1250A IEC ヒューズスイッチ遮断器 GS2V 及び GS2VB 用です。 グレーのフロントプレート付き黒色ハンドルは施錠可能で、IP65 保護等級のエンクロージャのドアに取り付けることができ、フロントサイドでの操作に適しています。外部オペレータ GS2AE 用のシャフトを取り付け可能。各種長さの製品を用意(別売り)。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gs2Ah●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1105 アズワン品番65-7830-38
1個
54,980 税込60,478
欠品中

シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチ
仕様●Schneider Electric TeSys シリーズは、低電圧遮断スイッチ用で、高い性能を備えた通常開極です。最大電流 63 A で、ドアに取り付けます。1 NO コンタクト 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性●コード番号:203-6910 アズワン品番65-7836-23
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチ
仕様●Schneider Electric TeSys シリーズは、低電圧遮断スイッチ用で、高い性能を備えた通常開極です。最大電流は 40 A で、ドアに取り付けられています。1 NO コンタクト 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性●コード番号:203-6909 アズワン品番65-7836-32
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります