3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Compact NSX 100 / 160 / 250、PowerPact H/J フレーム、Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用のロータリハンドル施錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、ロー Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用して、ロータリハンド
仕様●種類:ロータリハンドルキーロックアダプタ●範囲:コンパクト●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1204 アズワン品番65-7831-21
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

Schneider Electric TeSys GS 外部操作ハンドルは、3 極及び 4 極 1250A IEC ヒューズスイッチ遮断器 GS2V 及び GS2VB 用です。 グレーのフロントプレート付き黒色ハンドルは施錠可能で、IP65 保護等級のエンクロージャのドアに取り付けることができ、フロントサイドでの操作に適しています。外部オペレータ GS2AE 用のシャフトを取り付け可能。各種長さの製品を用意(別売り)。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gs2Ah●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1105 アズワン品番65-7830-38
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Schneider Electric TeSys Vario 操作ハンドルは、TeSys Vario スイッチボディ( VN12、VN20、V02 → V2 )用です。ハンドルは赤、フロントプレートは 45 x 45 mm で、メイン及び緊急停止スイッチ遮断器アセンブリ向けです。スイッチボディを直接、又はシャフトエクステンション(別売り)を介して操作します。ハンドルは施錠可能、1 ポジション(南京錠は別売り)。前面プレートには I/O インジケータが付いており、4 つの穴が固定されており、取り付け具に対して IP65 保護( NEMA タイプ 1 / 12 )を実現します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級 - IP65 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Kce1●ロックの数:1●ハンドルの色:赤●コード番号:221-1110 アズワン品番65-7830-42
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります