特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ストローク(mm)8
取付M3 締付トルク0.3N・m
保護構造IP65
材質(軸)SUS303
繰返し精度(mm)±0.01
材質(ケース)ガラスFB 強化PBT
操作力(N)0.8
動作までの動きPT03~0.8mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。
仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面
取付M3
タイプ3線式
検出距離(mm)15(ドアマグと併用の場合)
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)最大12
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒
応答速度5msec
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。
仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面
取付M3
タイプ3線式
検出距離(mm)12(ドアマグと併用の場合)
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)最大12
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒
応答速度5msec
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。