62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24(1)
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形 応答時間10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLc)
型番2700571 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLe)
型番2700574 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLc)
型番2700572 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLe)
型番2700575 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、ねじ接続コネクタ、3a1b
型番2702411 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、プッシュイン接続コネクタ、3a1b
型番2702412 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス(F&G)用17mm ねじ接続コネクタ 1a1DO
型番2904664 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス(F&G)用17mm プッシュイン接続コネクタ 1a1DO
型番2904665 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 1a1b1DO
型番2700577 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,880 税込15,268
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 2a2b
型番1086945 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 1a1b1DO
型番2700578 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,880 税込15,268
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 2a2b
型番1086946 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700589 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用17.5mm ねじ接続コネクタ 2a1b
型番2700581 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用17.5mm プッシュイン接続コネクタ 2a1b
型番2700582 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b
型番2702663 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b1DO
型番2700356 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続 シングル 1a1b1DO
型番2700357 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続 フィードバック端子 1a1DO
型番2700398 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続、1a1b1DO (B接点LED表示)
型番2702524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
回転停止過速度検知機能付セーフティリレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト回転検知
エコ商品
回転停止検知機能付セーフティリレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087561 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702902 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087569 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン 端子接続 オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702901 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700553 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700564 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
型番2700466 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2700498 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700540 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
型番2700467 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2700499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1015503 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700525 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700548 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700569 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷