絞り込み
定格電圧(V)
- AC150
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(1)
- AC110(1)
- AC200(1)
- AC250(2)
- AC/DC24(1)
- AC/DC48(1)
- AC/DC100~110(1)
- AC/DC200~220(1)
- DC5(2)
- DC12(5)
- DC18(2)
- DC21(2)
- DC24(8)
- DC48(4)
- DC60(1)
- DC100(1)
- DC110(2)
ブランド
- 岡谷電機産業(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC250(2)
DC5(2)
DC12(5)
DC18(2)
DC21(2)
DC24(8)
DC48(4)
DC60(1)
DC100(1)
DC110(2)

EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ
岡谷電機産業(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。定格電圧(V)AC150使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-