絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
接点構成
  • 4a1b
  • 1a(1)
  • 1b(1)
  • 1c(2)
  • 2a2b(5)
  • 3a1b(6)
  • 3a3b(4)
  • 4a(2)
  • 4a2b(6)
  • 5a1b(5)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • G9KC omron(オムロン)

    G9KC

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用。初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)。*2025年10月31日以降製造された製品に適用
    質量(g)220耐電圧【コイルと接点間】主接点_AC5,000V 50/60Hz 1min補助接点_AC2,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【主接点】40A絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】5000【待機時】613復帰電圧5%以上動作電圧75%以下接点材質【主接点】Ag合金最大許容電圧(V)1.1抵抗負荷【主接点】AC480V 40A / AC277V 32A接点機構【主接点】ダブルブレーク
セーフティリレー