絞り込み
定格電圧(V)
- DC5(2)
- DC12(4)
- DC18(1)
- DC21(1)
- DC24(4)
- DC48(2)
- DC60(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- フエニックス・コンタクト(61)
- omron(オムロン)(4)
- 富士電機(3)
- 岡谷電機産業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
接点構成
- 2a2b(4)
- 3a1b(5)
- 3a3b(3)
- 4a2b(4)
- 5a1b(4)
- その他(1)
極数
- 4(2)
- 6(1)
- -(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5(2)
DC12(4)
DC18(1)
DC21(1)
DC24(4)
DC48(2)
DC60(1)

SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
SF-Yリレー
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(20個)103日以内出荷.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造 小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm) 豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路規格UL/C-UL、TUV
SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)ほか103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
SFリレーダブルコンタクト
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(20個)103日以内出荷強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機
SFリレーダブルコンタクト
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(20個)103日以内出荷強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型
SFリレー
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(20個)103日以内出荷強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機質量(g)約38規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型接点構成3a1b