絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(1)
- AC110(1)
- AC200(1)
- AC/DC24(1)
- AC/DC48(1)
- AC/DC100~110(1)
- AC/DC200~220(1)
- DC24(2)
- DC48(1)
- DC100(1)
- DC110(1)
ブランド
- 富士電機
- フエニックス・コンタクト(61)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- omron(オムロン)(4)
- 岡谷電機産業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
接点構成
- 1a(1)
- 1b(1)
- 1c(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC110(1)
AC200(1)
AC/DC24(1)
AC/DC48(1)
AC/DC100~110(1)
AC/DC200~220(1)
DC24(2)
DC48(1)
DC100(1)
DC110(1)

警報リレー アナンシェータリレーADA1P形
富士電機¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約106種類アナンシェータリレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105