セーフティリレー :「M2 ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類アナンシェータリレー
質量(g)約106
取付方式プラグイン
使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)
電圧許容変動定格電圧の85~110%
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm
機械的耐久性5000万回以上
最小適合負荷DC5V、1mA
許容相対湿度(%)95以下
動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下
定格通電電流(A)3
復帰時間(ms)25以下
耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
周波数許容範囲(%)95~105
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。