クスコ式膣鏡 ステンレスアズワン翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094医薬品医療機器等法一般医療機器
古山式POP-Q膣鏡アズワン7日以内出荷
透明樹脂で計測目盛付きです。
オートクレーブ対応で再使用可能です。
POP-Q、Q-TIP、会陰を片手でワンステップで計測できます。
仕様【オートクレーブ滅菌条件】115~118℃/30分以上、121~124℃/15分以上、126~129℃/10分以上材質ポリサルフォン樹脂幅(mm)30全長(mm)150柄長さ(mm)120アズワン品番7-1378-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック]アズワン¥13,365税込¥14,702
1箱(1個×25袋)
当日出荷から翌々日出荷
交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。
仕様EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年)材質PS(ポリスチレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000001医薬品医療機器等法一般医療機器
アロムコット (羊膜切開用指帽)アズワン翌々日出荷から8日以内出荷
分娩を誘発・促進する手段として、人工的に卵膜を破り、破水させる指サックです。
ノンラテックスタイプ。
滅菌済。単回使用。
材質ニトリルゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X90001U00032医薬品医療機器等法一般医療機器
クスコ式膣鏡 L ステンレスアズワン翌々日出荷
サイズL材質ステンレス(SUS304)全長×幅W(mm)(挿入部)94×約27アズワン品番0-4210-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094医薬品医療機器等法一般医療機器
リングペッサリー KRP-Mシリーズ 子宮下垂・子宮脱・膀胱脱治療用リングアズワン翌々日出荷
柔軟性に優れ、膣への挿入が容易です。<br />子宮と膀胱を同時に保持できますので、尿失禁対策にも適しています。
タイプM型材質ナイロン一般的名称避妊用ペッサリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00070000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
衛生シカンアズワン翌々日出荷から10日以内出荷
品番:Cタイプは患者ごとに先端のパイプ部を交換できます。
材質PE(ポリエチレン)・シリコンゴム先端穴径(mm)Φ8.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK02医薬品医療機器等法一般医療機器
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります