639件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FINDERRelais circuit imprime
エコ商品
仕様リレー ノンラッチング 取付方式プリント基板/95シリーズソケット 保護構造フラックスタイト 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレー
1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

接点構成2c 極数1 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)350 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,360 税込3,696
7日以内出荷

1個ほか
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー SPST 12V dc DS
エコ商品
仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など 長さ(mm)20.2 寸法(mm)20×9.9×9.9 高さ(mm)9.9 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)9.8 シリーズDS 接点構成SPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +70 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(DC A)3 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大クランピング電圧(V)250/ac
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

1個
特価
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接点構成2c 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト 寿命100000回 コイル抵抗(Ω)86 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,480 税込3,828
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式プラグイン 極数2 接点構成DPDT 保存温度(℃)-40~80 保護IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 動作温度範囲(℃)-40~60 最大スイッチング電圧(DC V)30
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RADIALLRadiall 高周波リレー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron 小形汎用リレー
エコ商品
仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9 コイル定格電圧(V)DC24 外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H) 電圧(V)DC24 消費電力(W)0.9 定格電流(A)10 コイル抵抗(Ω)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24V
1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms最小負荷電圧 = 24 V rmsターミナルタイプ = ねじ長さ = 83.7mm最大ターンオン時間 = 1/2サイクル℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.35ms寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm 材質ベースプレート:アルミニウム 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式表面実装 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)10rms RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)280rms
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様最大負荷電流 = 4 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V dc最小負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアック定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。遅延オン、ディレーオンリリース、ダブルインターバル、インターバル、インターバルオントリガオープン、非対称リサイクラーオフ、対称リサイクラーなどの機能を、 0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初に実行します。これは使いやすく、すばやく設定できます。これにより、前後のパネル取り付けに適した信頼性の高いタイミングソリューションが実現します。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 秒、 秒→ 10 秒、 秒→ 60 秒、 60 600 秒、 0.1 時間→ 時間、 時間→ 10 時間、 10 時間→ 100 時間など)の つの時間レンジを選択可能 自動及び手動起動オプション 7つの機能を選択可能 2C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 A DIN レールに取り付け可能 繰り返し精度:≦0.2 供給電圧は 24 dc 及び 24 ac 240 ac です LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 Rina 認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24V dc取り付けタイプ = DINレール時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 5Aスイッチ設定 = SPDT電源 = 外部mm長さ = 67.2mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc
エコ商品
仕様リレースイッチの分類:汎用リレー 長さ(mm)14 寸法(mm)14×9×5 高さ(mm)5 取付方式基板実装 奥行(mm)9 接点構成DPDT コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
1個
349 税込384
5日以内出荷

Sensata / CrydomDIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc
エコ商品
寸法(mm)81.3×22.5×81.9 質量(g)280(10oz.) 取付方式DIN Rail 時間最大ターンオフ:1ms 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)30 入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 ターミナルタイプボックスクランプタイプ 最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC 最大サージ電流(A)90DC(10ms) 最大ターンオン時間1ms 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500 最大電圧制御(V)32 最大負荷電圧(V)60 最小負荷電圧(V)0
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

Sensata / CrydomDIN Rail Mount Socket for the ED Series
エコ商品
適合機種EDシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証UL、CE アクセサリタイプソケット
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
407 税込448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃ 長さ(mm)15.7 高さ(mm)14 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)12.3 接点構成SPST 寿命1×106回(機械的) 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)240 コイル電圧(V)12dc 動作温度(℃)-40~125 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)30 コイル電力(mW)600
1個
439 税込483
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式DINレール RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電圧(AC V)250
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接点構成3a RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)