絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- Sensata / Crydom(140)
- ABB(113)
- フエニックス・コンタクト(105)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- FINDER(81)
- シュナイダーエレクトリック(58)
- RS PRO(44)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- IDEC(和泉電気)(24)
- omron(オムロン)(24)
- ワゴジャパン(20)
- Kudom(15)
- CARLO GAVAZZI(14)
- CELDUC(11)
- DURAKOOL(7)
- Relpol(6)
- Sensata / Cynergy3(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「極数」から絞り込む

取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS
SIEMENS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 17.5 mm の 3SK1 安全リレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 17.5 mm です仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1627アズワン品番65-8089-67
リレー 24V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781袋(5個)7日以内出荷Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6863アズワン品番65-8055-26
リレー 115V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥61,980税込¥68,1781袋(5個)7日以内出荷Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6861アズワン品番65-8063-31
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷産業用エンクロージャ内のカップリングリレー切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のスプリングタイプ端子仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1947アズワン品番65-8077-44
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、3 x 硬質金めっき切換コンタクト、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、ねじ止め端子仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1946アズワン品番65-8083-36
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1952アズワン品番65-8083-37
Terminal cover for 3RF21/3RF23 ring cabl 1袋 10個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷Siemens Sirius Terminal カバー( 3RF21 / 3RF23 用)の寸法は 36.5 mm x 22.5 mm x 37.5 mm です。リングケーブル接続とねじ止め Terminal仕様●併用可能製品:3RF21/3RF23 です●コード番号:203-2101アズワン品番65-8086-01
取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1628アズワン品番65-8089-24
リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781袋(5個)7日以内出荷Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですスプリング式端子 モノステーブルスイッチング仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8771アズワン品番65-8088-20
リレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:75.5mm●極数:1●コード番号:758-6863アズワン品番65-8093-98
リレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:28mm●シリーズ:LZS●高さ:72mm●極数:4●コード番号:758-6835アズワン品番65-8094-04
リレー 115V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥73,980税込¥81,3781袋(5個)7日以内出荷Siemens には、LED モジュール付きプラグインリレー完成ユニット、赤色標準プラグインソケット、ねじ式 Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6843アズワン品番65-8063-46
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、硬質金めっき切換コンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1948アズワン品番65-8089-11
リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS
SIEMENS¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Siemens には、ロジック絶縁ねじ Terminal 付きの切換コンタクト x 2 を備えている PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットはねじ式 Terminal で、取り付けタイプはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:ねじ●コード番号:217-6848アズワン品番65-8062-67
リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS
SIEMENS¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Siemens には、ロジック絶縁スプリングタイプ Terminal 付きロジック絶縁ソケット付き RT リレーソケット用のプラグインソケットがあります。ソケットの取り付けタイプはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●併用可能製品:RT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-6867アズワン品番65-8078-90
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDT。It is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching current。This relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876アズワン品番65-8094-06
リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入
SIEMENS¥52,980税込¥58,2781袋(5個)7日以内出荷Siemens ノンラッチングリレーは、ロジック絶縁 LED モジュールを備えたプラグイン 2CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、溶接やアーク浸食に対する耐性に優れていますねじ止め モノステーブルスイッチング IP20等級仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8815アズワン品番65-8085-17
リレー 24V dc 1袋 5個入
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781袋(5個)7日以内出荷Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:24V dc●シリーズ:LZS●コード番号:217-6859アズワン品番65-8063-57
リレー 24V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥51,980税込¥57,1781袋(5個)7日以内出荷Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6865アズワン品番65-8094-56
マウントアダプタ アダプタ SENTRON
SIEMENS¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷電流計用の Siemens プラグ対応ホルダは、インライン設計のヒューズ付きスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2786アズワン品番65-8073-37
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のねじ止め端子仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1944アズワン品番65-8083-46
Sealable cover cap for 3RF29 function mo 1袋 10個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷Siemens の Sirius 密閉型カバーキャップは、コンバータを除く 3RF29 機能モジュール用に設計されています。クリップオン式取り付け仕様●併用可能製品:3RF29 機能モジュール●コード番号:203-2099アズワン品番65-8085-29
リレー 115V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781袋(5個)7日以内出荷Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6864アズワン品番65-8055-35
取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1629アズワン品番65-8089-54
リレーソケット スナップオンレール取り付け 0 LZS
SIEMENS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Siemens プラグインソケットは、PT リレー 4 切り替えコンタクトねじ Terminal に使用されます。保護クラス IP IP20 スイッチ動作が安定仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●コンタクト数:0●コード番号:203-8821アズワン品番65-8089-04
リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6879アズワン品番65-8094-02
リレー 24V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781袋(5個)7日以内出荷Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6855アズワン品番65-8079-04
リレー 230V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥72,980税込¥80,2781袋(5個)7日以内出荷Siemens には、LED モジュール赤色ソケットとロジック絶縁ねじ Terminal を備えたプラグインリレー完成ユニットがあります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6845アズワン品番65-8063-54
リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS
SIEMENS¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Siemens には、ロジック絶縁スプリング Terminal を備えた切り替えコンタクトが 2 つある PT リレー用のプラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 で仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:ねじ●コード番号:217-6849アズワン品番65-8079-78
LEDモジュール LZS
SIEMENS¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷緑の LED ライトと動作電圧の Siemens LED モジュールは、230 V ac です。IP00 保護クラス IP 動作温度: -25 → +70℃仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:Sirius L●シリーズ:LZS●コード番号:203-8689アズワン品番65-8088-32
リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS
SIEMENS¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。Siemens には、ねじ Terminal 付きの 3 つの切り替えコンタクトを備えた PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:ねじ●コード番号:217-6850アズワン品番65-8063-08
リレーインターフェイス Sirius LZS
SIEMENS¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷。Siemens RC の元素の重量は 0.002 Kg です。動作電圧: 110-230 V ac仕様●併用可能製品:接触器●シリーズ:Sirius LZS●コード番号:203-8725アズワン品番65-8087-77
リレー 24V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781袋(5個)7日以内出荷。Siemens には、絶縁スプリング Terminal 付き LED モジュール赤色ソケットを備えたプラグインリレー完成ユニットがあります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6846アズワン品番65-8055-37
リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS1個欠品中。LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6873アズワン品番65-8094-01
リレー 230V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781袋(5個)7日以内出荷。Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6866アズワン品番65-8079-70
リレー 230V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781袋(5個)7日以内出荷。Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6858アズワン品番65-8063-26
リレー 115V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥73,980税込¥81,3781袋(5個)7日以内出荷。Siemens には、LED モジュール付きプラグインリレー完成ユニット、赤色標準プラグインソケット、ねじ式 Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6841アズワン品番65-8062-64
リレー 115V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781袋(5個)7日以内出荷。Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6857アズワン品番65-8062-86
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 2、幅広い電圧範囲、24 → 240 V ac/dc のねじ止め端子仕様●入力電圧 Min:24V●入力電圧 Max:240V●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●高さ:90mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1945アズワン品番65-8083-35