絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,415)
  • VISHAY(4,672)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(319)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,344件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス サージサプレッサ SIEMENS

    シーメンス サージサプレッサ

    SIEMENS
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ

    SIEMENS(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens

    SIEMENS
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENS

    Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

    SIEMENS(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
  • ストリッピングツール PB FastConnect SIEMENS

    ストリッピングツール PB FastConnect

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
    適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
  • コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS

    Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens カラー SIEMENS

    Siemens カラー

    SIEMENS
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続プラグ SIMATIC SIEMENS

    接続プラグ SIMATIC

    SIEMENS
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズSIMATIC併用可能製品PROFIBUSバスケーブル
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
    寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
  • シーメンス コネクタ SIEMENS

    シーメンス コネクタ

    SIEMENS
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Connector●範囲:Sirius Innovation●接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Siemens SIEMENS

    イーサネットスイッチ Siemens

    SIEMENS
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    CE、C-Tick.SCALANCEX200イーサネットスイッチ マネージド産業用イーサネットスイッチ10/100Mbit/sのイーサネットネットワークの設定用ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き範囲:26000mまでデバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続冗長電圧フィードLEDを使用してデバイス自体で診断アクセサリ、RS品番614-0643を確認
    伝送速度10/100Mbit/s
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

    SIEMENS
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac

    SIEMENS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
  • Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット,  2 ノッチ SIEMENS

    Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット, 2 ノッチ

    SIEMENS
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, コントロールボックス SIEMENS

    Siemens, コントロールボックス

    SIEMENS
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Siemens 電子カウンタ メカニカル SIEMENS

    Siemens 電子カウンタ メカニカル

    SIEMENS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
  • Siemens 緊急時停止シュラウド SIEMENS

    Siemens 緊急時停止シュラウド

    SIEMENS
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
  • Siemens 管ヒューズ SIEMENS

    Siemens 管ヒューズ

    SIEMENS
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062アズワン品番65-8087-27
  • シーメンス 補助接点 4 3RH2 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 4 3RH2 10 A

    SIEMENS
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NO + 2NC●取付方法:Snap-On●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH2●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:Screw●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:861-3496アズワン品番65-7349-26
  • Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入 SIEMENS

    Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens 制御キット( Orange )は、モータ接触器とサイズ S0 の接触器リレーで使用されています。EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:制御キット●併用可能製品:モータ接触器と接触器リレー、サイズ S0●範囲:3RT2●コード番号:218-1724アズワン品番65-7294-70
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO、金めっきコンタクト、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6817アズワン品番65-7798-30
  • スイッチモジュール コンタクトブロック DPNO 500 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック DPNO 500 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールには、スプリング Terminal Type 接続の NO コンタクトが 2 つあります。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定 VDE認定
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNO●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:173-6819アズワン品番65-7799-35
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:97mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3275アズワン品番65-7361-38
  • 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    質量(g)7定格電圧(V)500AC定格電流(A)6コード203-2061サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-44アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)1認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
  • ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENS

    ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC03 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2873アズワン品番65-7343-87
  • ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67 SIEMENS

    ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67

    SIEMENS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●アクチュエータ含む:なし●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●消費電力:3.5W●コード番号:498-959アズワン品番65-7842-68
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816アズワン品番65-7827-21
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6840アズワン品番65-7827-02
  • SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ

    SIEMENS
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6714アズワン品番65-7799-34
  • 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 4A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    質量(g)8定格電圧(V)500AC定格電流(A)4コード203-2041サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-06アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)0.8認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    キー操作スイッチCES用キー、ロック番号: SSG 10
    仕様●種類:交換用キー●併用可能製品:識別スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6862アズワン品番65-7798-90
...