TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 2.25 kΩ
RoHS
接点構成SPDT
仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPDT取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:2.25 kΩアプリケーションタイプ:シグナル長さ:13mm奥行き:7.6mm高さ:6.9mm寸法:13 x 7.6 x 6.9mm最低動作温度:-40℃P1基板リレー、モノステーブル及びバイステーブル. 極性化直流電圧リレー 1本又は2本のコイルによるモノステーブル / バイステーブル プッシュダウンスイッチへの取り付け用(グリッドピッチ2.54 mm) PIN / SMDバージョン デュアルコンタクト 超小型(表面積最大1.07 cm 2 ) 高感度 直接TTLモジュール制御 防水. 認定: UL、CSA、CECC
長さ(mm)13
寸法(mm)13 x 7.6 x 6.9
高さ(mm)6.9
取付方式基板実装
奥行(mm)7.6
コイル電圧(V)12 dc
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションシグナル
ターミナルタイプスルーホール
コイル抵抗(kΩ)2.25
1個
¥1,540
税込¥1,694
5日以内出荷
仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNO取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:360 Ωアプリケーションタイプ:電力長さ:29mm奥行き:12.7mm高さ:15.7mm寸法:29 x 12.7 x 15.7mm最低動作温度:-40℃UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど
長さ(mm)29
寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)15.7
取付方式プリント基板取付
奥行(mm)12.7
保護構造フラックスプルーフ
接点構成1a
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)360
動作温度(℃)-40
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプスルーホール
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。