8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNO取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:360 Ωアプリケーションタイプ:電力長さ:29mm奥行き:12.7mm高さ:15.7mm寸法:29 x 12.7 x 15.7mm最低動作温度:-40℃UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.7 取付方式プリント基板取付 奥行(mm)12.7 保護構造フラックスプルーフ 接点構成1a 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)360 動作温度(℃)-40 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity 車載リレー
エコ商品
極数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接点構成SPDT ターミナルタイプスルーホール
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)