リレーその他関連用品 :「駆動制御機器」の検索結果
接点構成1c
仕様接点構成:SPDTスイッチング電流:7 Aターミナルタイプ:基板ピンシリーズ:UB最大スイッチング電圧 AC:400Vアプリケーションタイプ:バッテリ駆動の機器、加熱制御、設備長さ:21.2mm奥行き:16.2mm高さ:14.9mm寸法:21.2 x 16.2 x 14.9mm極数:1UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac H 18.9、W 21.2、D 16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。