「極数 」から絞り込む
ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類 その他アクセサリ 接点構成 1a×4 仕様 入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃) -30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~55 質量(g) 約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久) 196m/s2 以上{20G以上} 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min) (入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V) (-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
接点構成 1a 質量(g) 約400 保護構造 カプセルシール 端子形状 コネクタ端子 定格消費電力(W) 4.2 絶縁抵抗(MΩ) 初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃) -40~80(保管:Max.85℃) 耐振動(耐久) 10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間) 耐衝撃(耐久) 490m/s2 (正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V) コイル定格電圧の133% 耐振動(誤動作) 10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作) ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷 1A 12V DC 接点材質 タングステン系および銅系合金 開放電圧(V) コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期) 動作時間(ms) 50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V) コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期) 復帰時間(ms) 30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V) DC1000 接点最大許容電流(A) DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire) 機械的寿命 20万回以上 電圧降下(V) 接点(初期 ):0.067以下(20A通電時) 耐電圧(V/min) 接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA) 使用周囲湿度(%RH) 5~85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC400V 80A
リレーソケット Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEVSTシリーズ リレーこの基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチン
仕様 ●電圧:380V ac●使用:STシリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:8●コード番号:103-6836 アズワン品番 65-8093-03
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 パナソニック ノンラッチング リレーパナソニック AEP シリーズフランジ取り付けノンラッチングリレーはSPNOのコンタクト構成です。24VDCのコイル定格電圧と80 A のスイッチング電流で動作します。このパワーリレーは、小動作音、高接触信頼性と大電流の制御機能も備えています。コンパクトなパッケージで、高電圧と高電流の遮断機能を提供します。特長コイル電力:5 W コイル抵抗:7.27 Ω 端子タイプ:ねじ 周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗 周囲温度範囲: -40 ℃ → 80 ℃用途コジェネシステム バッテリー検査テスト装置 建設機械 無人搬送車 溶接機 インバータ制御 太陽光発電システムとエレベータ認証ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN61340-5-1 : 2007 長さ(mm) 82.25 取付方式 フランジ取り付け 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 7.27 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ ねじ スイッチング電流(A) 80 コイル電力(W) 5 最大動作温度(℃) 80 ラッチ なし
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など 長さ(mm) 20.2 寸法(mm) 20×9.9×9.9 高さ(mm) 9.9 取付方式 基板実装 奥行(mm) 9.8 接点構成 SPST コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 3 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大クランピング電圧(V) 250/ac 最大スイッチング電源(DC W) 60 最大動作温度(℃) 70
リレーソケット 基板実装 DK Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●終結タイプ:基板ピン●コード番号:699-6023 アズワン品番 65-8096-65
リレーソケット 基板実装 SF Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEVSTシリーズ リレーこの基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
仕様 ●電圧:380V ac●併用可能製品:STシリーズ●シリーズ:ST●コンタクト数:8●コード番号:173-8143 アズワン品番 65-8095-37
リレーソケット 基板実装 4 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL E43149 and CSA LR26550Miniature relay for PA series printed circuit boardVery compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
仕様 ●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980 アズワン品番 65-8052-07
リレー取付具 マウンティングボード Panasonic(パナソニック) 予約販売
UL、CSA、TUVこの製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。SPシリーズリレーパナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性
仕様 ●アクセサリタイプ:マウンティングボード●併用可能製品:SPシリーズ●コード番号:127-9493 アズワン品番 65-8090-32
リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:SFシリーズ●シリーズ:SF●定格電流:6A●コード番号:173-9094 アズワン品番 65-8057-40
リレーソケット 基板実装 DK Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●終結タイプ:基板ピン●コード番号:699-6027 アズワン品番 65-8069-74
リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがありま
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8941 アズワン品番 65-8058-10
リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8943 アズワン品番 65-8095-51
リレーソケット 基板実装 8 DSP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUV逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれますDSPシリーズリレーこのミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様 ●電圧:250V ac●シリーズ:DSP●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-2236 アズワン品番 65-8052-12
リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(50個)
7日以内出荷
UL E43149 and CSA LR26550Miniature relay for PA series printed circuit boardVery compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183 アズワン品番 65-8058-58
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 リレースイッチの分類:汎用リレー 長さ(mm) 14 寸法(mm) 14×9×5 高さ(mm) 5 取付方式 基板実装 奥行(mm) 9 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 mA 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQW216EH Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 寸法(mm) 9.86×6.4×3.2 取付方式 基板実装 接点構成 DPST 最大負荷電流(mA) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40 → +85 パッケージ DIP8 最小負荷電流(A) 0.04 最大ターンオン時間 2ms 出力装置 PhotoMOS 最大電圧制御(V) 1.5 最大負荷電圧(V) 600 電圧制御範囲(V) 1.14→1.5
Panasonic シグナルリレー SPST 12V dc DS Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など 長さ(mm) 20.2 寸法(mm) 20×9.9×9.9 高さ(mm) 9.9 取付方式 基板実装 極数 1 奥行(mm) 9.8 シリーズ DS 接点構成 SPST コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40 → +70 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大クランピング電圧(V) 250/ac
Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 高さ(mm) 24 取付方式 基板実装 極数 4 接点構成 3PST, SPST コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイル抵抗(kΩ) 1.6
Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPDT コイル抵抗(Ω) 180 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 20 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(mW) 800 最大動作温度(℃) 85
Panasonic シグナルリレー SPST 24V dc DS Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
寸法(mm) 20×9.9×9.9 接点構成 SPST コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大クランピング電圧(V) 250/ac ラッチ なし
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 寸法(mm) 15×8.2×7.4 高さ(mm) 8.2 取付方式 表面実装 奥行(mm) 7.4 シリーズ G6K 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
リレーソケット 基板実装 8 DS-P 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUV逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれますDSPシリーズリレーこのミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様 ●電圧:250V ac●シリーズ:DS-P●コンタクト数:8●コード番号:173-8193 アズワン品番 65-8058-19
リレー取付具 マウンティングボード 1箱 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVこの製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。SPシリーズリレーパナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm
仕様 ●アクセサリタイプ:マウンティングボード●併用可能製品:SPシリーズ●コード番号:173-8163 アズワン品番 65-8056-97
基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
保護構造 フラックスタイト 接点構成 2a 端子形状 プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V) DC1000 接点最大許容電流(A) 25 動作機能 非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)
DIN端子台 Panasonic(パナソニック) 82日以内出荷
DINレール取付スリム型 2極用(2c)
仕様 鉛フリー 対象機種 NCリレー(スリム型プリント板タイプシングルスティブル型)
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
リードリレー GB[制御機器] 税込 ¥ 252 ¥ 229 バスケットへ
短絡板 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 3,850 ¥ 3,500 バスケットへ
CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ