リレーその他関連用品 :「a接点」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。遅延オン、ディレーオンリリース、ダブルインターバル、インターバル、インターバルオントリガオープン、非対称リサイクラーオフ、対称リサイクラーなどの機能を、 0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初に実行します。これは使いやすく、すばやく設定できます。これにより、前後のパネル取り付けに適した信頼性の高いタイミングソリューションが実現します。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 秒、 秒→ 10 秒、 秒→ 60 秒、 60 600 秒、 0.1 時間→ 時間、 時間→ 10 時間、 10 時間→ 100 時間など)の つの時間レンジを選択可能 自動及び手動起動オプション 7つの機能を選択可能 2C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 A DIN レールに取り付け可能 繰り返し精度:≦0.2 供給電圧は 24 dc 及び 24 ac 240 ac です LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 Rina 認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24V dc取り付けタイプ = DINレール時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 5Aスイッチ設定 = SPDT電源 = 外部mm長さ = 67.2mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
取付方式プラグイン
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点構成4PDT
仕様取り付けタイプ:プラグイン 、 最大電圧制御:24 V dc 、 接点構成:4PDT 、 寸法:21.5 x 28 x 36mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Carlo Gavazzi単安定リレー. Carlo Gavazzi単安定リレーは、住宅や産業の幅広い用途に使用することができます。 さまざまな極構成やコンタクト構成を選択することができます。 堅牢な構造により、この単安定リレーは、非常に信頼性が高く、大電流設備で使用することができます。. 幅広い用途に使用可能 高スイッチングパワー 堅牢で信頼性の高い構造 CE低電圧指令に準拠
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プラグイン
保護構造ダストカバー
端子形状はんだ付け端子
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)5
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Carlo Gavazzi E-Mechタイマ. Carlo Gavazziの多電圧オンディレー動作電気機械式タイマは、信頼性の高いタイミングソリューションを実現し、前面 / 背面パネルに取り付け可能. 多電圧オンディレー動作のタイミングは、0.1秒~100時間までの7種類から選択可能 DINレール取り付けに最適
仕様電源電圧 = 12 → 240V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = ディレーオン動作、 間隔、 ワンショット、 対称リサイクラー(オンファースト)時間範囲 = 0.05 s → 300hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8Aスイッチ設定 = DPDT電源 = 外部mm長さ = 48mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
Carlo Gavazzi 単機能タイマリレーCarlo Gavazzi 単機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。オンディレーを 0.1 秒→ 100 時間の範囲で提供する機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。これにより、前後のパネル取り付けに適した信頼性の高いタイミングソリューションが実現します。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 秒、 秒→ 10 秒、 秒→ 60 秒、 60 600 秒、 0.1 時間→ 時間、 時間→ 10 時間、 10 時間→ 100 時間など)の つの時間レンジを選択可能 時間範囲のノブ選択 時間設定をつまみで調整可能 自動開始 2C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 A 繰り返し精度:≦0.2 供給電圧: 24 dc 及び 24 ac 240 ac DIN レールに取り付け可能 リレーステータス及び電源オンの LED 表示 AC 電源と DC 電源を一体化用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 CE認証 UL認定 CSA認定 Rina 認定 EN61000-6-2 EN61000-6-3
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24V dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 5Aスイッチ設定 = SPDT電源 = 外部mm長さ = 67.2mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。