38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成SPDT 仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け 長さ(mm)6.2 寸法(mm)85×6.2×94.3 コイル定格電圧(V)AC/DC60 高さ(mm)94.3 取付方式DINレール 奥行(mm)90.7 シリーズ39 Series 端子形状ねじ端子 動作温度(℃)-40 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイス ターミナル形状ネジ 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。コイル抵抗 = 600 Ω。コイル電力 = 1W。コイルと接点間の耐電圧 = 4kV。デュアル = シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

FINDERRelais circuit imprime
エコ商品
仕様リレー ノンラッチング 取付方式プリント基板/95シリーズソケット 保護構造フラックスタイト 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FINDERFinder50.12.9.024.1000
エコ商品
コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。接点構成 = DPDT。極数 = 2。コイル抵抗 = 820Ω。スイッチング電流 = 8A。コイル電力 = 700mW。最大スイッチング電圧 AC = 400V。ターミナルタイプ = スルーホール。基準適合 = EN61810-3タイプB。シリーズ = 50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

FINDERFinder50.12.9.024.5000
エコ商品
コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。接点構成 = DPDT。極数 = 2。コイル抵抗 = 820Ω。スイッチング電流 = 15A。コイル電力 = 700mW。最大スイッチング電圧 AC = 400V。ターミナルタイプ = スルーホール。基準適合 = EN61810-3タイプB。接点材質 = 金, 銀合金mm。Finder セーフティリレーFinder 50 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT の強制ガイドコンタクト構成です。24 V dc Coil 電圧及び 15 A スイッチング電流で動作します。このセーフティリレーは、隣接するコンタクト間を物理的に分離しています。特長と利点沿面距離とクリアランスは 8 mm です Coil to contact 絶縁: 6 kV ( 1.2 / 50 μ s ) Coil power Coil の抵抗は 205 Ω です カドミウム不使用コンタクト 動作温度範囲: -40 → 70 ° C スルーホール Terminal タイプ認定IMQ の場合 TUV UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
特価
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付方式PCBマウント 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式PCBマウント 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式プリント基板/viaソケット 保護構造フラックスタイト 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,620 税込1,782
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接点最大許容電圧(V)AC440 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式プラグイン/ファストン#187 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成3PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式PCBマウント 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リレー: ノンラッチング コイル定格電圧(V)DC24 接点構成3PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様リレー: ノンラッチング コイル定格電圧(V)AC230 取付方式プラグイン/94シリーズソケット 接点構成4PDT 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

幅(mm)27.7 高さ(mm)37.2 取付方式プラグイン/94シリーズソケット 奥行(mm)20.7 シリーズ55 Series RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式プリント基板/93シリーズソケット 接点構成SPDT 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護構造フラックスタイト 接点構成SPST-NO 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
1個
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 接点構成SPST-NO 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20(80A-5ms) RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式フランジ取付/ファストン#250 端子形状ファストン端子#250 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式PCBマウント 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
1個
2,940 税込3,234
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式PCBマウント 接点構成3PST-NO 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC690 接点最大許容電流(A)150 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 50A
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様- 取付方式DINレール シリーズ13 Series 端子形状ねじ端子 接点材質銀合金 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命100000回
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
669 税込736
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

仕様●入力電圧 Min:35V●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:16A●シリーズ:4C●コード番号:231-5460 アズワン品番65-8066-37
1個
5,398 税込5,938
欠品中

1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング